Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Materialbox B1420xT1490xH2195mm Dach n.klappbar verz.mont.o.Bodenrahmen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Magazinbox vz. o. Boden B1420 x T1490 x H2195 mm
Magazinbox vz. o. Boden B1420 x T1490 x H2195 mm
Magazinbox vz. o. Boden B1420 x T1490 x H2195 mm
Magazinbox vz. o. Boden B1420 x T1490 x H2195 mm
Magazinbox vz. o. Boden B1420 x T1490 x H2195 mm
Magazinbox vz. o. Boden B1420 x T1490 x H2195 mm
Artikel-Nr.:
     1498-9197492152
Hersteller:
     SÄBU
Herst.-Nr.:
     F2654
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Magazinbox
Material-Box
Materialbox
materialbox säbu
Fußbodenrahmen verzinkt mit stabilem Holzfußboden oder ohne Fußboden zum leichteren Befahren · rundum geschütztes, diebstahlsicheres Außenlager · glatte, reinigungsfreundliche Oberfläche · komplett verzinkte Konstruktion aus stabilen Profilblechen · einflügelige Tür mit Profilzylinderschloss, auch bei geschlossenem Dach zu öffnen · 2 Gasdruckfedern erleichtern das Öffnen und Schließen des Daches · Dachverriegelung durch 2 Klemmverschlüsse · integrierte Regenrinne vorn und hinten · verzinkt, wahlweise auch lackiert in allen RAL-Farben (außer Leuchtfarben und Sonderfarben auf Anfrage) · Anlieferung erfolgt montiert · Max. Schneelast auf Dach: s = 1,00 kN/m²Max. Verkehrslast auf Boden: a = 2,50 kN/m²Weitere technische Eigenschaften:· Innentiefe: 1250mm· Innenhöhe: 2000mm· Innenbreite: 1290mm
Weitere Informationen:
Oberfläche:
verzinkt
Marke:
SÄBU
Dach:
nicht klappbar
Außentiefe:
1490 mm
Außenhöhe:
2195 mm
Außenbreite:
1420 mm
Türen-Breite:
1270 mm
Ausführung:
montiert
Türen-Höhe:
1890 mm
Modell:
ohne Bodenrahmen
Weitere Suchbegriffe: magazinbox, Lagercontainer, Materialboxen, Materialcontainer, Werkzeugbox
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
28 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.730,24*
€ 1.818,04*
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.728,90*
€ 1.819,70*
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.733,21*
€ 1.824,73*
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.765,32*
€ 1.862,54*
Lager 1498
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.132,70*
€ 2.228,94*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.228,94*
€ 2.652,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.215,03*
€ 2.635,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.168,81*
€ 2.580,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.146,15*
€ 2.553,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.132,70*
€ 2.537,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SÄBU
2605
ab € 306,97*
Zubehör
SÄBU
F2620
ab € 158,65*
Zubehör
SÄBU
F2610
ab € 78,05*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.