Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Arbeitsschutz
>
Absperrung / Kennzeichnung
>
Schilder
>
Sicherheitskennzeichnung
>
Warnschilder
>
Warnschilder nach EN ISO 7010
>
Warnung vor gefährlicher elektrischer Spannung
>
Artikel
KLAR, Warnschild, Folie, 25 mm, VE 21,, Warnung vor gefährlicher elek. Spannung
Menge:
Bogen
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
6922-32630-D57-7401/67
Hersteller:
Schilder Klar
Herst.-Nr.:
7401/67
EAN/GTIN:
4250669457509
Suchbegriffe:
Warnschild EN ISO 7010 W012 Warnung...
Warnung vor elektrischer Spannung W...
Warnung vor gefährlicher elektrisch...
warnschild en iso 7010 w012 warnung...
Warnschild, Warnung vor gefährlicher elektrischer Spannung, Folie, 25 mm, VE Bogen mit 21 Stück
Weitere Informationen:
Gewicht:
0,010 kg
Breite:
0,00 cm
Höhe:
0,00 cm
Länge:
0,00 cm
Ursprungsland:
DE
... >
Technischer Handel
>
Lager 6922
>
weitere Artikel
Weitere Suchbegriffe:
warnschild en iso 7010 w012 warnung vor elektrischer spannung
,
warnschild en iso 7010 w012 warnung vor elektrischer spannung 25mm
Angebote
(2)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 904
pro Paket
€ 4,90*
ab € 3,50*
€ 6,61*
Lager 6922
10 Tage
unbekannt
pro Bogen
Frei Haus
ab € 13,32*
€ 19,41*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 6922
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Bogen
€ 19,41*
€ 23,10
pro Bogen
ab 5 Bögen
€ 18,12*
€ 21,56
pro Bogen
ab 10 Bögen
€ 17,24*
€ 20,52
pro Bogen
ab 20 Bögen
€ 16,61*
€ 19,77
pro Bogen
ab 50 Bögen
€ 15,97*
€ 19,00
pro Bogen
ab 7500 Bögen
€ 13,32*
€ 15,85
pro Bogen
1 Bogen enthält 21 Stück (ab € 0,63429* pro Stück)
Lagerstand:
Lager 6922
Versand:
Lager 6922
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 6922
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
KLAR, Schild, Folie, 12,5 mm, Bogen 6 St.,, Warnung vor gefährlicher elek. Spannung
Schilder Klar
7401/69
ab € 1,22*
Ähnlich
KLAR, Schild, Folie, 25 mm, Bogen 6 St.,, Warnung vor gefährlicher elek. Spannung
Schilder Klar
7401/60
ab € 1,22*
Ähnlich
KLAR, Schild, Folie, 50 mm, Bogen 6 St.,, Warnung vor gefährlicher elek. Spannung
Schilder Klar
7401/68
ab € 2,06*
Ähnlich
KLAR, Warnschild, Alu, 100 mm,, Warnung vor gefährlicher elek. Spannung
Schilder Klar
7401/54
ab € 1,55*
Ähnlich
KLAR, Warnschild, Alu, 200 mm,, Warnung vor gefährlicher elek. Spannung
Schilder Klar
7401/55
ab € 2,83*
Ähnlich
KLAR, Warnschild, Alu, 300 mm,, Warnung vor gefährlicher elek. Spannung
Schilder Klar
7401/56
ab € 5,30*
Ähnlich
KLAR, Warnschild, Alu, 50 mm,, Warnung vor gefährlicher elek. Spannung
Schilder Klar
7401/53
ab € 0,93*
Ähnlich
KLAR, Warnschild, Folie, 200 mm,, Warnung vor gefährlicher elek. Spannung
Schilder Klar
7401/65
ab € 2,05*
Ähnlich
KLAR, Warnschild, Folie, 300 mm,, Warnung vor gefährlicher elek. Spannung
Schilder Klar
7401/66
ab € 3,77*
Ähnlich
KLAR, Warnschild, Kunststoff, 200 mm,, Warnung vor gefährlicher elek. Spannung
Schilder Klar
7401/75
ab € 2,05*
Ähnlich
KLAR, Warnschild, Kunststoff, 300 mm,, Warnung vor gefährlicher elek. Spannung
Schilder Klar
7401/76
ab € 4,00*
Ähnlich
Sicherheitskennzeichnung 7401/64
k.A.
7401/64
ab € 0,90*
Ähnlich
Warnschild, Warnung vor elektrischer Spannung W012 (Blitzpfeil) - ASR A1.3 (DIN EN ISO 7010) - 100x0.6 mm Magnetfolie
Schilder Klar
7401/81
ab € 2,74*
Ähnlich
Warnschild, Warnung vor elektrischer Spannung W012 (Blitzpfeil) - ASR A1.3 (DIN EN ISO 7010) - 200x0.6 mm Magnetfolie
Schilder Klar
7401/82
ab € 4,48*
Ähnlich
Warnschild, Warnung vor gefährlicher elektrische Spannung, Folie, 100 mm, 500 Etiketten auf Rolle
k.A.
7401/94
ab € 71,37*
Weitere Artikel
anzeigen
.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen