Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Unger Fensterwischer ErgoTec 35cm Soft


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktfoto
Produktfoto
Produktfoto
Produktfoto
Produktfoto
Produktfoto
Produktfoto
Artikel-Nr.:
     6922-3965341
Hersteller:
     Unger
Herst.-Nr.:
     ES350
EAN/GTIN:
     4017942989467
Suchbegriffe:
Fenster-Abzieher
Fenster-Wischer
Fensterabzieher
Fensterwischer

Unger ErgoTec Fensterwischer Soft

Der ErgoTec Fensterwischer ist wegen seines ergonomischen Griffs für den täglichen Gebrauch geeignet. Der Griff liegt optimal in der Hand und beugt somit Verletzungen vor. Dieser besteht aus Kunststoff mit Gummieinsatz besitzt eine optimierte S-Feder zur Befestigung der Schiene. Das Verdrehen und Herabfallen des ErgoTec Fensterwischer von einer Teleskopstange kann mithilfe des Sicherheitskonus verhindert werden und sorgt somit für eine sichere Fensterreinigung.

  • Die S-Schiene aus robustem Edelstahl ermöglicht eine Vielzahl an Positionen auf dem Griff. Durch das Drücken und Loslassen der S-Feder kann die Schiene schnell und einfach entnommen und ausgewechselt werden.
  • Die weichen Wischergummis des ErgoTec Fensterwischer Soft mit einer Shore-Härte von 53 ± 2 passen sich der unebenen Flächen besser an und eignen sich ideal für kältere Temperaturen
  • Das Gummi wird durch den Druck der S-Feder an die Schiene befestigt
  • Der ErgoTec Fensterwischer ist kompatibel mit der UNGER S-Schiene und S-Schiene Plus. Dieser kann außerdem an jede Teleskopstange gesteckt werden und passt ins Bucket On a Belt (nicht im Lieferumfang enthalten)
  • Der ErgoTec Fensterwischer ist mit weichem oder hartem Wischergummi in den Varianten 25, 35, 45 und 55 cm erhältlich

Technische Details

  • Griff: ergonomisch, aus zwei Komponenten, mit optimierter S-Feder
  • Länge: 35 cm
  • Breite: 15 cm
  • Höhe: 3,5 cm
  • Gummi: Soft – ideal für kältere Temperaturen

Lieferumfang

  • 1 ErgoTec Fensterwischer
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,95*
ab € 13,01*
€ 19,54*
25 Tage
nicht lagernd
€ 5,00*
ab € 15,52*
€ 22,89*
€ 4,19*
ab € 14,76*
€ 22,89*
3 Tage
10
€ 4,95*
ab € 16,44*
€ 23,09*
Lager 6922
265
Frei Haus
ab € 19,13*
€ 26,86*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6922
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,86*
€ 31,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,85*
€ 31,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,75*
€ 29,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,11*
€ 28,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,47*
€ 27,93
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,13*
€ 22,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 6922
Versand: Lager 6922
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6922
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Unger
ED450
ab € 47,71*
Zubehör
Unger
EZ120
ab € 17,02*
Zubehör
Unger
EZ250
ab € 22,99*
Zubehör
Unger
EZ400
ab € 38,59*
Zubehör
Unger
RP35H
ab € 1,88*
Zubehör
RS-Reinigungssysteme GmbH
35-FR100
ab € 5,54*
Zubehör
k.A.
NE350
ab € 5,39*
Zubehör
Unger
BB010
ab € 19,31*
Zubehör
k.A.
RR35H
ab € 2,02*
Zubehör
k.A.
RR350
ab € 2,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.