Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Bürobedarf
>
Präsentation und Planung
>
Präsentations- und Infotafeln
>
Wandtafel
>
Artikel
HOLTZ OFFICE, Wandschiene Senior, Prei je Meter,
Menge:
Meter
Produktinformationen:
magnetoplan
Lager 6922
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
6922-61822-D57-1111579A
Hersteller:
magnetoplan
Herst.-Nr.:
1111579A
EAN/GTIN:
4013695002156
Suchbegriffe:
Wand-Klemmleiste
Wand-Klemmschiene
Wandklemmleiste
Wandklemmschiene
Wandschiene Senior, mit Papierklemmleiste, Sichtblende + Seitenabdeckung, Preis je Meter
Weitere Informationen:
Gewicht:
2,000 kg
Breite:
7,50 cm
Höhe:
5,20 cm
Länge:
100,00 cm
Ursprungsland:
AT
... >
Technischer Handel
>
Lager 6922
>
weitere Artikel
Weitere Suchbegriffe:
Grundmodul (Wandtafel)
,
Schiebetafel
,
Tafel-Schienenset
,
Tafel-Schienensystem
,
Tafel-Wandschienenset
,
Tafel-Wandschienensystem
,
Wandtafel
,
wand klemmleiste
Angebote
(3)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 969
2 Tage
unbekannt
pro Stück
Frei Haus
ab € 68,09*
€ 90,76*
Lager 3904
13 Tage
unbekannt
pro Stück
Frei Haus
ab € 95,57*
€ 124,99*
Lager 6922
13 Tage
unbekannt
pro Meter
Frei Haus
ab € 96,20*
€ 125,48*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 6922
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 125,48*
€ 149,32
pro Meter
ab 2 Meter
€ 123,08*
€ 146,47
pro Meter
ab 5 Meter
€ 116,01*
€ 138,05
pro Meter
ab 10 Meter
€ 104,12*
€ 123,90
pro Meter
ab 500 Meter
€ 96,20*
€ 114,48
pro Meter
1 Meter enthält 1 Stück (ab € 96,20* pro Stück)
Lagerstand:
Lager 6922
Versand:
Lager 6922
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 6922
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Alternative Artikel
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ferroscript-Projektionstafel, Größe 2200 x 1200 mm
magnetoplan
1240501
ab € 377,63*
Zubehör
Hakenpaar A mit Kugellager
magnetoplan
1111530R
ab € 37,81*
Zubehör
Schreibtafel ferroscript, einseitig, Größe 900 x 600 mm
magnetoplan
1240000
ab € 109,88*
Zubehör
Wand-Flipchart
magnetoplan
1246010
ab € 244,86*
Zubehör
Wandabstandshalter mit Rollen für Wandschiene
magnetoplan
1111547
ab € 23,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen