Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Bürobedarf
>
Präsentation und Planung
>
Präsentations- und Infotafeln
>
Wandtafel
>
Artikel
magnetoplan Wandschiene Senior, 1 m
Menge:
Stück
Produktinformationen:
magnetoplan
Lager 969
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
969-1111579A
Hersteller:
magnetoplan
Herst.-Nr.:
1111579A
EAN/GTIN:
4013695002156
Suchbegriffe:
Wand-Klemmleiste
Wand-Klemmschiene
Wandklemmleiste
Wandklemmschiene
magnetoplan Senior-Wandschiene, 1 lm. Perfekte und hochflexible Ausstattung für Seminar,- Schulungs- und Konferenzräume:
Ohne technischen Aufwand bzw. zeitraubende Montage von teuren Aufhängevorrichtungen können sämtliche magnetoplan Systemtafeln (Schreib- und Projektionstafeln, Landkarten, Pin- oder Korktafeln etc.) - direkt von der Wand in das Schienensystem eingehängt werden (und umgekehrt)
Tafeln lassen sich kinderleicht verschieben und von vorne nach hinten umhängen. Situations- und aufgabebedingt ist diese Flexibilität von großen Vorteil: Verschiedene Tafeln lassen sich so in den Fokus der Aufmerksamkeit bringen und nach Bedarf austauschen
Ob ein-, zwei- oder dreibahnig, durch einfaches Aufschrauben weiterer Senior-, bzw. Juniorschienen können bis zu 4 Ebenen genutzt werden, nachträgliche Erweiterungen sind ohne großen technischen Aufwand jederzeit möglich: In der Länge, der benötigten Anzahl an Ebenen sowie für Eck-Konstruktionen
Mit Seitenabdeckung und magnethaftender Sichtblende
Die Vorteile des magnetoplan Wandschienensystems auf einen Blick
Modulares System. Das Wandschienensystem ist modular aufgebaut. Durch die aufschraubbaren Junior - und Senior -Schienen können bis zu 5 Ebenen für die Tafeln genutzt werden. Nachträgliche Erweiterungen sind daher jederzeit - ohne großen technischen Aufwand - in der Länge, als auch in der Breite möglich (wie auch Eck-Konstruktionen)
Hohe Flexibilität der Tafeln. Alle magnetoplan Systemtafeln (Schreib- oder Plantafeln, etc.), können ohne Montageaufwand in die Wandschiene ein- und wieder ausgehängt werden: Von der Wand in die Schiene und umgekehrt, innerhalb der Schienen umgehängt und sogar in ein Fahrgestell eingebaut werden. Diese hohe Flexibilität wird durch den 1982 entwickelten Systemrahmen ermöglicht!
Müheloses Verschieben der Tafeln. Die ultra leichtlaufenden, universellen Rollhaken, an denen die Tafeln befestigt werden, sorgen für müheloses Gleiten der Tafeln in der Wandschiene.
Einsatzmöglichkeit für Leinwand. In die obere Schiene kann eine Leinwand eingehängt werden. Bei Bedarf wird sie für die Projektion einfach auf den gewünschten Platz geschoben.
Zusätzliche Ebene. Die Frontabdeckung der magnetoplan Wandschiene ist magnethaftend. So können Bögen von Flipchart- oder Pinnwandpapier zusätzlich mit Magneten angebracht werden. Montageblatt als PDF [1]
... >
Lager 969
>
Wandschienensystem
>
Wandschiene Mehrkanal
... >
Lager 969
>
Moderation
>
Wandschienensystem
... >
Lager 969
>
Whiteboards, Glasboards & Schreibtafeln
>
Wandschienensystem
Weitere Suchbegriffe:
Grundmodul (Wandtafel)
,
Schiebetafel
,
Tafel-Schienenset
,
Tafel-Schienensystem
,
Tafel-Wandschienenset
,
Tafel-Wandschienensystem
,
Wandtafel
,
wand klemmleiste
Angebote
(4)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 969
1 Tag
unbekannt
pro Stück
Frei Haus
ab € 68,15*
€ 91,18*
Lager 3904
12 Tage
unbekannt
pro Stück
Frei Haus
ab € 95,79*
€ 126,23*
Lager 6922
9 Tage
unbekannt
pro Meter
Frei Haus
ab € 96,97*
€ 126,79*
Lager 369
pro Stück
Frei Haus
ab € 117,57*
€ 151,15*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 969
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 91,18*
€ 108,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 90,49*
€ 107,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 85,62*
€ 101,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 80,74*
€ 96,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 68,15*
€ 81,10
pro Stück
Lagerstand:
Lager 969
Versand:
Lager 969
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 969
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Alternative Artikel
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ferroscript-Projektionstafel, Größe 2200 x 1200 mm
magnetoplan
1240501
ab € 365,28*
Zubehör
Hakenpaar A mit Kugellager
magnetoplan
1111530R
ab € 37,85*
Zubehör
Schreibtafel ferroscript, einseitig, Größe 900 x 600 mm
magnetoplan
1240000
ab € 110,01*
Zubehör
Wand-Flipchart
magnetoplan
1246010
ab € 245,49*
Zubehör
Wandabstandshalter mit Rollen für Wandschiene
magnetoplan
1111547
ab € 23,68*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen