Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6922A-15412-D44-51BS.75 Herst.-Nr.: 51BS.75 EAN/GTIN: 3662424013799 |
| |
|
| | |
| Facom Schlag-Ringschluessel, gesichert 75mm Weitere Informationen: | | Produktstärken: | <b>Produktstärken:</b><br/>Der Schlüssel wird durch das patentierte Verriegelungssystem auf der Mutter gehalten<br/>Der Schlüssel braucht beim Schlagen nicht gehalten zu werden - keine Verletzungsgefahr, maximale Sicherheit<br/>Innovativer und bedienerfreundlicher Entriegelungshebel<br/>Einhakloch für Arbeiten in der Höhe<br/>schwarz phosphatiert | Technische Daten: | <b>Technische Daten:</b><br/>A [mm]: 75<br/>B [mm]: 108<br/>E [mm]: 48<br/>E1 [mm]: 60.0<br/>L [mm]: 330<br/>[g]: 3760 |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 184,22* | € 221,31* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 176,43* | € 221,35* | | | | | 17 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 197,30* | € 236,82* | | | | | 19 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 216,11* | € 256,89* | | | | Lager 6922 | | | | | | Frei Haus | ab € 235,65* | € 275,82* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6922 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6922 | | Versand: Lager 6922 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6922 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|