Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schlag-Ringschlüssel Safety 75mm FACOM


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Schlag-Ringschlüssel Safety 75mm FACOM
Schlag-Ringschlüssel Safety 75mm FACOM
Artikel-Nr.:
     6C8MS-489000
Hersteller:
     Stanley Black & Decker
Herst.-Nr.:
     51BS.75
EAN/GTIN:
     3662424013799
Suchbegriffe:
Schlagringschlüssel
facom schlagringschlüssel
Schlagringschlüssel mit Verriegelungssystem

Ausführung: Aus hochlegiertem Spezialstahl, phosphatiert. Der Schlüssel wird durch das patentierte Verriegelungssystem auf der Mutter gehalten. Beim Schlagen braucht der Schlüssel nicht gehalten zu werden.

Anwendung: Für besonders schwere Montagearbeiten.

Weitere Informationen:
Schlüsselweite:
75 mm
Ringstärke:
48 mm
Gesamtlänge:
330 mm
Markenname:
FACOM
Herstellername:
Stanley Black & Decker Deutschland GmbH
Herstellerartikelnummer:
51BS.75
Ursprungsland:
Taiwan
Weitere Suchbegriffe: 58370075
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 183,81*
€ 222,72*
Lager 6C8MS
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 176,52*
€ 222,77*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 197,01*
€ 238,34*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 215,97*
€ 258,60*
18 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 233,49*
€ 277,52*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 222,77*
€ 265,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 211,21*
€ 251,34
pro Stück
ab 4 Stück
€ 208,05*
€ 247,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 195,87*
€ 233,09
pro Stück
ab 8 Stück
€ 194,88*
€ 231,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 187,88*
€ 223,58
pro Stück
ab 12 Stück
€ 187,70*
€ 223,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 176,52*
€ 210,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Gedore
306 75
ab € 75,01*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.