Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6922A-4453814 Herst.-Nr.: DT5923-QZ EAN/GTIN: 5011402374175 |
| |
|
| | |
| 19-tlg. HSS-G Metallbohrer DIN 338 - Set in Metall-Kassette (1, 1.5, 2, 2.5, 3, 3.5, 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 6.5, 7, 7.5, 8, 8.5, 9, 9.5, 10mm Ø) Weitere Informationen: | | Produktstärken: | Produktstärken: | Durchmessertoleranz h8 | Bohrerdurchmesser über 13 mm mit auf 12,7 mm abgedrehtem Schaf | Oberfläche metallisch blank, Trockenkonservierung | Gefertigt aus Hochleistungs- Schnellschnittstahl (HSS) nach DIN 338 | Präzisionsgeschliffene Spiralnut für maximalen Bohrfortschritt und Standzeit sowie hervorragende Rundlaufgenauigkeit | Aus dem Vollen geschliffene, rechtsschneidende Spiralnut Typ N, 118° Spitzenwinkel, Kegelmantelanschliff | Gefertigt aus Hochleistungs-Schnellschnittstahl (HSS) nach DIN338 | Anwendungsbeispiele: | Anwendungsbeispiele: | Für den Einsatz in legiertem und unlegiertem Stahl und Stahlguss bis 900 N/mm2 Zugfestigkeit, Grau- und Temperguss, Sintereisen, Nichteisen- Metallen und Kunststoffen | Gewicht: | 0,706 kg | Maße (LxBxH): | 112x36x155 MM | Ursprungsland: | DE |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 91 Tage | | | | | pro Stück | € 6,90* | ab € 25,09* | € 32,93* | | | | | 21 Tage | | | | | pro Satz | € 4,95* | ab € 26,08* | € 34,20* | | | | | | | | | | pro Satz | € 4,90* | ab € 25,54* | € 34,37* | | | | | 11 Tage | | | | | pro Satz | € 5,45* | ab € 26,89013* | € 35,21004* | | | | Lager 6922 | | | | | | pro Satz | Frei Haus | ab € 36,07* | € 46,89* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6922 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Satz enthält 19 Stück (ab € 1,89843* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6922 | | Versand: Lager 6922 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6922 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|