Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DEWALT Hammerbohrer-Set 4-tlg. SDS-plus #DT9700-QZ


Menge:  Satz  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     6922A-4453850
Hersteller:
     DeWalt
Herst.-Nr.:
     DT9700-QZ
EAN/GTIN:
     5035048056400
Suchbegriffe:
Hammerbohrersatz
Schlagbohrer-Satz
Steinbohrer-Satz
schlagbohrer satz
EXTREME DEWALT®2 SDS-Plus Hammerbohrer-Sets (4tlg. mit 5, 6, 8, 10mm Ø in Kunststoffkassette)
Weitere Informationen:
Produktstärken:
Produktstärken: | Effiziente, großvolumige Wendelform für schnellen Bohrmehlabtransport bei geringster Wandreibung | Für den Einsatz in SDS-Plus Bohrhämmer (Akku & Kabel) | Kernverstärkung und gehärteter Stahlkörper sorgen für maximale Belastbarkeit und einer stark erhöhten Bruchfestigkeit | Umfangreichstes Sortiment - 120 Einzelabmessungen, 45 Großpacks (10, 50 oder 100 St.),2 Kassetten-Sets | Die neue 4-Kanal-Wendel für kreisrunde Bohrlöcher bei bestmöglichem Bohrfortschritt durch gleichzeitige Ableitung des Bohrmehls über vier Wendelkanäle und optimaler Schlagenergieübertragung | Neues Bohrkopfdesign Erhöhte Haltbarkeit, Bohrgeschwindigkeit und Lebensdauer durch aggressive Kopfkonstruktion mit flachen, verschleißmindernd ausgeführten Schneidkanten | Das neue 140° Bohrkopf-Schneiden-Design ermöglicht ein noch besseres punktgenaues Anbohren bei gleichzeitig erhöhter Widerstandsfähigkeit und Lebensdauer | Kernverstärkung - Robuste Kernverstärkung für maximale Schlagenergieübertragung und Bruchfestigkeit (Durchmesser 6 - 16 mm) | Punktgenaues Anbohren mit Zentrierspitze (Durchmesser 5 - 30 mm)
Anwendungsbeispiele:
Anwendungsbeispiele: | DEWALT EXTREME 2" SDS-plus Hammerbohrer bieten Spitzenleistungen beim Dauereinsatz in härtestem (auch armiertem) Beton, Mauerwerk, Natur- und Kunststein | EXTREME DEWALT 2 SDS-Plus Hammerbohrer bieten Spitzenleistungen beim Dauereinsatz in härtestem (auch armiertem) Beton, Mauerwerk, Natur- und Kunststein
Gewicht:
0,258 kg
Maße (LxBxH):
76x197x18 MM
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
unbekannt
4
pro Stück
€ 5,45*
ab € 1,87*
€ 2,84*
17 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 7,26*
€ 10,57*
12 Tage
unbekannt
1
pro Stück
€ 19,95*
ab € 7,80*
€ 12,54*
18 Tage
unbekannt
1
pro Stück
€ 7,90*
ab € 9,25*
€ 14,05*
Lager 6922
nicht lagernd
1
pro Satz
Frei Haus
ab € 15,51*
€ 22,47*
Menge:  Satz  
Preise: Lager 6922
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 22,47*
€ 26,74
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 19,31*
€ 22,98
pro Satz
ab 20 Sätze
€ 18,99*
€ 22,60
pro Satz
ab 50 Sätze
€ 18,15*
€ 21,60
pro Satz
ab 100 Sätze
€ 16,77*
€ 19,96
pro Satz
ab 15000 Sätze
€ 15,51*
€ 18,46
pro Satz
1 Satz enthält 4 Stück (ab € 3,8775* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6922
Versand: Lager 6922
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6922
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
DeWalt
DT6046-QZ
ab € 62,97*
Ähnlich
DeWalt
DT6952-QZ
ab € 0,59*
Ähnlich
DeWalt
DT6956-QZ
ab € 1,27*
Ähnlich
DeWalt
DT70755-QZ
ab € 27,76*
Ähnlich
DeWalt
DT70728-QZ
ab € 20,35*
Ähnlich
DeWalt
DT70729-QZ
ab € 25,50*
Ähnlich
DeWalt
DT70727-QZ
ab € 14,67*
Ähnlich
DeWalt
DT8976-QZ
ab € 28,75*
Ähnlich
DeWalt
DT20450-QZ
ab € 69,02*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.