Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DeWALT HSS-G Spiralbohrer Satz 1mm → 8mm, 14-teilig für für verschiedene Materialien


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2154865
Hersteller:
     DeWalt
Herst.-Nr.:
     DT70727-QZ
EAN/GTIN:
     5054905247751
Suchbegriffe:
Metallbohrer-Satz
Metallbohrersatz
Spiralbohrer-Satz
Spiralbohrermagazin
Set Typ = Metallbohrersatz in Schwarz und Gold
Bohranwendung = Mehrmaterial
Bohrertyp = Spiralbohrer
Serie = TOUGHCASE
Material/Stoff = HSS-G
Stückzahl = 14
Größe min. = 1mm
Größe max. = 8mm

Der DEWALT-Bohrsatz aus schwarzem und vergoldetem Metall verfügt über ein modulares, stapelbares kleines robustes Gehäuse. Er wurde für die sichere Aufbewahrung von Zubehör entwickelt. Es ist TSTAK-kompatibel, um alle Ihre Zubehörsätze an einem Ort zu halten.Er verfügt über einen transparenten Deckel LID zur einfachen Bit-Identifikation Einfaches Entfernen und Austauschen von Bits Der konische Mittelkern erhöht die Stabilität und Haltbarkeit und minimiert Bruchschäden Der Hochgeschwindigkeitsstahl bietet Verschleißfestigkeit und eine längere Lebensdauer
Weitere Informationen:
Set Typ:
Metallbohrersatz in Schwarz und Gold
Bohranwendung:
Mehrmaterial
Bohrertyp:
Spiralbohrer
Serie:
TOUGHCASE
Material/Stoff:
HSS-G
Stückzahl:
14
Größe min.:
1mm
Größe max.:
8mm
Weitere Suchbegriffe: Spiralbohrersatz, metallbohrer-satz dewalt, metallbohrer satz, 2154865, Elektrowerkzeuge Löten & Schweißen, Bohrsätze & Zubehörteile, Bohrer-Sets, DeWALT, DT70727QZ, Power Tools, Soldering & Welding, Drill Bits & Parts, Drill Bit Sets
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
5
pro Packung
Frei Haus
ab € 15,13*
€ 20,20*
10 Tage
unbekannt
5
pro Packung
€ 5,45*
ab € 15,4301*
€ 20,53002*
24 Tage
nicht lagernd
1
pro Satz
€ 5,99*
ab € 14,76*
€ 21,68*
13 Tage
unbekannt
5
pro Satz
€ 6,95*
ab € 16,18*
€ 22,85*
Lager 108
1
pro Stück
€ 8,95*
ab € 16,78*
€ 24,49*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,49*
€ 29,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,87*
€ 28,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,44*
€ 26,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,44*
€ 24,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,20*
€ 24,04
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,78*
€ 19,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
DeWalt
DT6046-QZ
ab € 62,68*
Ähnlich
DeWalt
DT6952-QZ
ab € 0,59*
Ähnlich
DeWalt
DT6956-QZ
ab € 1,27*
Ähnlich
DeWalt
DT70755-QZ
ab € 27,76*
Ähnlich
DeWalt
DT9700-QZ
ab € 1,88*
Ähnlich
DeWalt
DT70728-QZ
ab € 20,38*
Ähnlich
DeWalt
DT70729-QZ
ab € 25,64*
Ähnlich
DeWalt
DT8976-QZ
ab € 28,71*
Ähnlich
DeWalt
DT20450-QZ
ab € 69,05*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.