Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DeWALT DT70755-QZ Bohrer Bohrerbit-Set 21 Stück(e)


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
DeWALT DT70755-QZ Bohrer Bohrerbit-Set 21 Stück(e)
DeWALT DT70755-QZ Bohrer Bohrerbit-Set 21 Stück(e)
DeWALT DT70755-QZ Bohrer Bohrerbit-Set 21 Stück(e)
DeWALT DT70755-QZ Bohrer Bohrerbit-Set 21 Stück(e)
DeWALT DT70755-QZ Bohrer Bohrerbit-Set 21 Stück(e)
DeWALT DT70755-QZ Bohrer Bohrerbit-Set 21 Stück(e)
DeWALT DT70755-QZ Bohrer Bohrerbit-Set 21 Stück(e)
DeWALT DT70755-QZ Bohrer Bohrerbit-Set 21 Stück(e)
DeWALT DT70755-QZ Bohrer Bohrerbit-Set 21 Stück(e)
Artikel-Nr.:
     260W-1460200
Hersteller:
     DeWalt
Herst.-Nr.:
     DT70755-QZ
EAN/GTIN:
     5054905247072
Suchbegriffe:
Bohrer-Satz
Bohrer-Set
Bohrersatz
Bohrerset
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Anzahl der Bohrer-Bits
21 Stück(e)
Bohrer-Set Größen
1mm, 1.5mm, 2mm, 2.5mm, 3mm, 3.2mm, 3.3mm, 3.5mm, 4mm, 4.2mm, 4.5mm, 4.8mm, 5mm, 5.5mm, 6mm, 6.5mm, 7mm, 7.5mm, 8mm, 10mm, 12mm
Merkmale
Vorgesehene Verwendung
Bohrer
Bohrerart
Bohrerbit-Set
Geeignet für Materialien
Metall
Bohrermaterial
Hochgeschwindigkeitsstahl (HSS)
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 260
nicht lagernd
5
pro Packung
Frei Haus
ab € 28,32*
€ 35,19*
10 Tage
unbekannt
5
pro Packung
Frei Haus
ab € 28,9002*
€ 35,63007*
8 Tage
10
1
pro Satz
€ 5,99*
ab € 27,76*
€ 38,66*
17 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 6,90*
ab € 29,43*
€ 39,87*
13 Tage
unbekannt
5
pro Packung
€ 6,95*
ab € 29,61*
€ 40,09*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Packungen
€ 35,19*
€ 41,88
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 34,23*
€ 40,73
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 32,61*
€ 38,81
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 28,32*
€ 33,70
pro Packung
1 Packung enthält 21 Stück (ab € 1,34858* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Packungen
Mindestbestellmenge: 5 Packungen ( entspricht € 175,95* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
DeWalt
DT6046-QZ
ab € 62,68*
Ähnlich
DeWalt
DT6952-QZ
ab € 0,59*
Ähnlich
DeWalt
DT6956-QZ
ab € 1,27*
Ähnlich
DeWalt
DT9700-QZ
ab € 1,88*
Ähnlich
DeWalt
DT70728-QZ
ab € 20,38*
Ähnlich
DeWalt
DT70729-QZ
ab € 25,64*
Ähnlich
DeWalt
DT70727-QZ
ab € 14,76*
Ähnlich
DeWalt
DT8976-QZ
ab € 28,71*
Ähnlich
DeWalt
DT20450-QZ
ab € 69,05*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.