Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Parat Werkzeugkoffer CLASSIC KingSize #689550171


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
CLASSIC KingSize Roll neo Safe
CLASSIC KingSize Roll neo Safe
CLASSIC KingSize Roll neo Safe
CLASSIC KingSize Roll neo Safe
CLASSIC KingSize Roll neo Safe
CLASSIC KingSize Roll neo Safe
CLASSIC KingSize Roll neo Safe
Artikel-Nr.:
     6922A-4681083
Hersteller:
     Parat
Herst.-Nr.:
     689550171
EAN/GTIN:
     4006793002395
Suchbegriffe:
Hartschalenkoffer
Schalenkoffer
Werkzeugbox
Werkzeugkasten

Parat Werkzeugkoffer CLASSIC KingSize Roll Safe

    Im CLASSIC King Size Roll neo Safe von PARAT sorgen individuell einstellbare Zahlenschlösser für besten Schutz vor unbefugtem Zugriff. Ausgestattet mit Doppel-Aluminiumrahmen und widerstandsfähiger X-ABS Außenschale bietet der Rollen-Werkzeugkoffer Platz für bis zu 50 Werkzeuge, die in hochwertig vernähten Einsteckfächern verwahrt werden können.

    In der neuesten Version steht dem Anwender außerdem eine mit 88 mm noch tiefere Bodenschale zur Verfügung – für mehr Platz und größere Werkzeuge. Besonders praxisgerecht ist außerdem der neue Bodenplattenaufsteller, dieser erlaubt jederzeit Zugriff auf die in der Bodenschale gelagerten Werkzeuge, während man zugleich die in den Fächern der Abdeckplatte untergebrachten Utensilien erreicht.

    Außerdem an Bord des zahlenschlossgesicherten Multitalents: eine neue Halterung für Wasserwagen, Visitenkartenfächer, Stiftschlaufen sowie ein Dokumentenfach im Kofferdeckel. Den komfortablen Transport des mit bis zu 30 Kilogramm belastbaren Trolley-Koffers (Leergewicht 8 Kilogramm) gewährleisten der 4-fach-Teleskopauszug sowie die nun noch größer dimensionierten Leichtlaufrollen, die vor allem auf unebenen Flächen punkten.

Innenausstattung

  • 1 Werkzeugtafel mit 25 Einsteckfächern, 1 Klemmfach 400 mm
  • 1 Werkzeugtafel mit 10 Einsteckfächern
  • 1 Abdeckplatte mit 15 Einsteckfächern, 1 Klemmfach 400 mm
  • 1 Bodenschale mit Abdeckplatte, Höhe 88 mm, frei unterteilbar
  • 1 Dokumentenfach im Deckel, 2 Visitenkartenfächer, 2 Stiftschlaufen
  • 2 Zahlenschlösser

Technische Details

  • Außenmaß (B x H x T): 49,00 x 46,00 x 27,00 cm
  • Innenmaß (B x H x T): 47,00 x 36,00 x 21,00 cm
  • Flugtauglich
  • Gewicht: 8,00 kg
  • Material: Con-Pearl®, X-ABS-Kunststoff

Lieferumfang

  • 1 Längssteg & 3 Querstege zur individuellen Unterteilung der Bodenschale
... > Lager 6922 > Parat > Parat
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 234,66*
€ 268,10*
Lager 6922
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 234,93*
€ 268,13*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 260,00*
€ 293,76*
Frei Haus
ab € 254,07*
€ 293,76*
4 Tage
8
€ 6,90*
ab € 243,79*
€ 303,09*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6922
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 268,13*
€ 319,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 265,15*
€ 315,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 251,37*
€ 299,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 242,98*
€ 289,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 234,93*
€ 279,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 6922
Versand: Lager 6922
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6922
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Parat
900007988
ab € 2,73*
Zubehör
Parat
5990827991
ab € 4,90*
Zubehör
Parat
5990828991
ab € 6,13*
Zubehör
Parat
5990829991
ab € 7,52*
Zubehör
Parat
5990826991
ab € 3,95*
Zubehör
Parat
900021166
ab € 3,29*
Zubehör
Parat
497000171
ab € 8,85*
Zubehör
Parat
900043999
ab € 23,75*
Zubehör
Parat
5990850991
ab € 42,50*
Zubehör
Parat
900008988
ab € 5,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.