| |
|
| Artikel-Nr.: 6922A-62992-D57-6030077 Herst.-Nr.: 6030077 EAN/GTIN: 4056705300774 |
| |
|
| | |
| Extrastarke Versandtasche für Bücher, Kataloge etc. - Optimaler Schutz beim Versand
- Sehr knickfest durch stabile Mikrowelle und verstärkten Kantenschutz
- Aussendecke in Kraftliner-Qualität
- Füllhöhe bis 30 mm variabel
- Verschluss mit Selbstklebestreifen oder Clips (Warensendung)
Weitere Informationen: | | Farbe: | braun | Material: | Wellpappe | Qualität: | 1.20 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Wellpapp-Versandtasche, Wellpappversandtasche, kartonversandtasche braun b4, karton tasche, kartonversandtasche b4, Wellpapp, Versandtasche, Versand, Verpackung, Post, Umschlag, Tasche, 6030077, 60.30077, 60.300.77 |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | 100 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 0,55* | € 0,92* | | | | Lager 6922 | | | | 100 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 0,7144* | € 0,9444* | | | | | | | | | 1 | | pro Packung | Frei Haus | ab € 44,77* | € 82,48* | | | | | 5 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 7,90* | ab € 48,79* | € 87,59* | | | | | 6 Tage | | | 1 | | pro Packung | Frei Haus | ab € 48,92* | € 97,45* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6922 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück | Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 94,44* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6922 | | Versand: Lager 6922 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6922 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|