| |
|
| Artikel-Nr.: 7223-XT6030077 Herst.-Nr.: 6030077 EAN/GTIN: 4063963015500 |
| |
|
| | |
| - Extrastarke Versandtasche für Bücher, Kataloge etc.
- Aussendecke in Kraftliner-Qualität
- Variable Füllhöhe bis ca. 30 mm
- Aussenmass: 270 x 390 mm (L x B)
- Gewicht: 85 g
- Sehr knickfest durch stabile Mikrowellpappe
- Verschluss mit Selbstklebestreifen
- Aufreissfaden für schnelles und einfaches öffnen
Weitere Informationen: | | Material: | Wellpappe | Farbe: | braun | Gewicht VE in KG: | 0,0815 | Qualität: | 43831 | Länge innen: | 270 mm | Breite innen: | 390 mm | Länge außen: | 390 mm | Breite außen: | 270 mm | DIN: | B4 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | 100 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 0,55* | € 0,92* | | | | | 10 Tage | | | 100 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 0,7144* | € 0,9444* | | | | | | | | 1 | | pro Packung | Frei Haus | ab € 44,77* | € 82,48* | | | | Lager 7223 | | | | 1 | | pro Packung | € 7,90* | ab € 48,79* | € 87,59* | | | | | | 6 Tage | | | 1 | | pro Packung | Frei Haus | ab € 48,92* | € 97,45* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 7223 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,4879* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 7223 | | Versand: Lager 7223 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7223 | | | Zeitraum: | innerhalb von 8 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|