| |
|
| Artikel-Nr.: 6922A-62992-D57-8160130 Herst.-Nr.: 8160130 EAN/GTIN: 4056705601307 |
| |
|
| | |
| - Recycelbarer Abfallsack
- Inhalt: ca. 120 Liter
- Die ökologische Alternative zu Kunststoffsäcken
- Aus doppellagigem 70g/m² Kraftpapier
- Nassfest
Weitere Informationen: | | Farbe: | braun | Material: | Kraftpapier | Qualität: | 70g/m² |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Müllsäcke, Papierabfallsäcke, Papiersack, abfallsack 120 l, abfallsack, Papier, Abfall, Sack, Recycle, Müllsack, Abfallsäcke, 81.60130, 8160130, 81601.30 |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | 50 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 0,8946* | € 1,6594* | | | | Lager 6922 | | | | 50 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 1,24882* | € 1,66882* | | | | | | 5 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 7,90* | ab € 30,42* | € 74,65* | | | | | 5 Tage | | | 1 | | pro Packung | Frei Haus | ab € 30,31* | € 74,86* | | | | | | | | 1 | | pro Packung | Frei Haus | ab € 40,85* | € 75,70* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6922 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück | Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 83,441* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6922 | | Versand: Lager 6922 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6922 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|