Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kraftpapier-Abfallsack, 700 x 950mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Kraftpapier-Abfallsack, 700 x 950mm
Kraftpapier-Abfallsack, 700 x 950mm
Artikel-Nr.:
     7223-XT8160130
Hersteller:
     Xt Verpackungen
Herst.-Nr.:
     8160130
EAN/GTIN:
     4063963003828
Suchbegriffe:
Kraftpapier
Abfall-Säcke
Abfallsack
Entsorgungssack
  • Die umweltfreundliche Alternative zu Kunststoffsäcken
  • Aus doppellagigem Kraftpapier
  • Mit Stehboden für einfaches Befüllen
  • Nassfest
  • Recycelbar
Weitere Informationen:
Material:
Kraftpapier
Farbe:
braun
Gewicht VE in KG:
0,224
Qualität:
70g/m²
Länge innen:
700 mm
Breite innen:
950 mm
Stärke:
70 µ
Weitere Suchbegriffe: Müllsäcke, Papierabfallsäcke, Papiersack, abfallsack 120 l, abfallsack, Abfall, Sack, Recycle, Müllsack
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
50
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,8946*
€ 1,6594*
11 Tage
unbekannt
50
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,24882*
€ 1,66882*
Lager 7223
49
1
pro Packung
€ 7,90*
ab € 30,42*
€ 74,65*
5 Tage
49
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 30,31*
€ 74,86*
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 40,85*
€ 75,70*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 7223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 74,65*
€ 88,8335
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 65,24*
€ 77,6356
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 61,27*
€ 72,9113
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 56,65*
€ 67,4135
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 49,64*
€ 59,0716
pro Packung
ab 40 Packungen
€ 39,17*
€ 46,6123
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 36,03*
€ 42,8757
pro Packung
ab 80 Packungen
€ 34,60*
€ 41,174
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 33,67*
€ 40,0673
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 32,35*
€ 38,4965
pro Packung
ab 20000 Packungen
€ 30,42*
€ 36,1998
pro Packung
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,6084* pro Stück)
Lagerstand: Lager 7223
Versand: Lager 7223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7223
Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.