Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Arbeitsschutz
>
Absperrung / Kennzeichnung
>
Schilder
>
Kraftfahrzeugkennzeichnung
>
Gefahrgut-Kennzeichnung
>
Gefahrgutzettel
>
Gefahrgutklasse 3
>
Artikel
Gefahrgut-Etiketten, 100 x 100 mm, Aufdruck/Symbol, "Flammable Liquid"
Menge:
Rolle
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
6922A-62992-D57-8370038
Hersteller:
TransPak
Herst.-Nr.:
8370038
EAN/GTIN:
4056705700383
Suchbegriffe:
Gefahrgut-Etiketten Flammable Liqui...
Gefahrgutetiketten Klasse 3 Entzünd...
Gefahrgutklasse 3
Haft-Etiketten
Aus Papier – für die Kennzeichnung gefährlicher Güter auf allen Transportwegen
Selbstklebend auf Trägerfolie
Hohe Klebkraft
Gemäß IMDG, ADR
a 1000 Stück
Weitere Informationen:
Farbe:
rot
Material:
Papier
... >
Lager 6922
>
TransPak
>
TransPak
Weitere Suchbegriffe:
Haftetiketten
,
gefahrgutklasse 3 100x100
,
gefahrgut-etiketten flammable liquid
,
Gefahrgut
,
Etiketten
,
Etikett
,
Aufkleber
,
Warnung
,
Flammable Liquid
,
Flammable
,
8370038
,
83.70038
,
83.700.38
Angebote
(10)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 7223
5 Tage
28
pro Stück
€ 7,90*
ab € 19,89*
€ 56,18*
Lager 776
pro Stück
Frei Haus
ab € 24,44*
€ 56,58*
Lager 123
pro Rolle
Frei Haus
ab € 26,46*
€ 60,86*
Lager 5R7J8
8 Tage
50
pro Stück
€ 3,99*
ab € 27,26*
€ 61,68*
Lager 6922
12 Tage
unbekannt
pro Rolle
Frei Haus
ab € 50,25*
€ 64,71*
Angebote:
5
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Rolle
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 6922
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 64,71*
€ 77,00
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 64,04*
€ 76,21
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 60,86*
€ 72,42
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 59,20*
€ 70,45
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 55,82*
€ 66,43
pro Rolle
ab 3000 Rollen
€ 50,25*
€ 59,80
pro Rolle
1 Rolle enthält 1.000 Stück (ab € 0,05025* pro Stück)
Lagerstand:
Lager 6922
Versand:
Lager 6922
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 6922
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Alternative Artikel
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Gefahrgut-Etiketten, 100x100mm, aus Papier, Aufdruck/Symbol
TransPak
8370033
ab € 25,08*
Zubehör
Gefahrgut-Etiketten, 100x100mm, aus Papier, gelb, mit Aufdruck/Symbol
TransPak
8372092
ab € 15,27*
Zubehör
Gefahrgut-Etiketten, 100x100mm, aus Papier, grün, mit Aufdruck/Symbol
TransPak
8372091
ab € 26,98*
Zubehör
Gefahrgut-Etiketten, 100x100mm, aus Papier, rot/gelb mit Aufdruck/Symbol
TransPak
8370034
ab € 15,28*
Zubehör
Gefahrgut-Etiketten, 100x100mm, aus Papier, weiß
TransPak
8370044
ab € 10,51*
Zubehör
Tisch-Etikettenspender, Nutzbreite bis 112,5mm, max. Rollendurchmesser 170mm
TransPak
9070216
ab € 50,60*
Zubehör
Tisch-Etikettenspender, Nutzbreite bis 315mm, max. Rollendurchmesser 170mm
TransPak
9070217
ab € 25,75*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen