Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Arbeitsschutz
>
Absperrung / Kennzeichnung
>
Schilder
>
Kraftfahrzeugkennzeichnung
>
Gefahrgut-Kennzeichnung
>
Gefahrgutzettel
>
Gefahrgutklasse 3
>
Artikel
Gefahrgut-Etiketten, 100x100mm, aus Papier, rot,Aufdruck/Symbol
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
776-GG0009
Hersteller:
TransPak
Herst.-Nr.:
8370038
EAN/GTIN:
4056705700383
Suchbegriffe:
Gefahrgut-Etiketten Flammable Liqui...
Gefahrgutetiketten Klasse 3 Entzünd...
Gefahrgutklasse 3
Haft-Etiketten
Für die Kennzeichnung gefährlicher Güter auf allen Transportwegen
Umweltfreundlich - aus Papier
Gemäss IMDG, ADR
Hohe Klebkraft
1.000 Stück je Rolle
Weitere Informationen:
Länge innen:
100 mm
Breite innen:
100 mm
Material:
Papier
Farbe:
rot
Gewicht VE in KG:
1,615
... >
Klebebänder, Etiketten, Kennzeichnung
>
Sicherheitsband, Etiketten
>
Gefahrgut-Etiketten
Weitere Suchbegriffe:
Haftetiketten
,
gefahrgutklasse 3 100x100
,
gefahrgut-etiketten flammable liquid
,
83.700.38
,
etiketten
,
Gefahrenaufkleber
,
gefahrenetikett
,
gefahrgutaufkleber
,
klasse 3
,
leicht entflammbar
,
entflammbar
,
feuer
,
gefahrstoffetiketten
,
Gefahrgut
,
gefahrstoffaufkleber
,
Etiketten
,
Etikett
,
Aufkleber
,
Warnung
,
Flammable Liquid
,
Flammable
,
8370038
,
8.370.038
Angebote
(10)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 7223
5 Tage
28
pro Stück
€ 7,90*
ab € 19,89*
€ 56,18*
Lager 776
pro Stück
Frei Haus
ab € 24,44*
€ 56,58*
Lager 123
pro Rolle
Frei Haus
ab € 26,46*
€ 60,86*
Lager 5R7J8
8 Tage
50
pro Stück
€ 3,99*
ab € 27,26*
€ 61,68*
Lager 6922
12 Tage
unbekannt
pro Rolle
Frei Haus
ab € 50,25*
€ 64,71*
Angebote:
5
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 776
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 56,58*
€ 67,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 55,56*
€ 66,12
pro Stück
ab 3 Stück
€ 43,25*
€ 51,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,43*
€ 42,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,23*
€ 38,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,49*
€ 33,90
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,44*
€ 29,08
pro Stück
Lagerstand:
Lager 776
Versand:
Lager 776
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 776
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 28 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Alternative Artikel
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Gefahrgut-Etiketten, 100x100mm, aus Papier, Aufdruck/Symbol
TransPak
8370033
ab € 25,08*
Zubehör
Gefahrgut-Etiketten, 100x100mm, aus Papier, gelb, mit Aufdruck/Symbol
TransPak
8372092
ab € 15,27*
Zubehör
Gefahrgut-Etiketten, 100x100mm, aus Papier, grün, mit Aufdruck/Symbol
TransPak
8372091
ab € 26,98*
Zubehör
Gefahrgut-Etiketten, 100x100mm, aus Papier, rot/gelb mit Aufdruck/Symbol
TransPak
8370034
ab € 15,28*
Zubehör
Gefahrgut-Etiketten, 100x100mm, aus Papier, weiß
TransPak
8370044
ab € 10,51*
Zubehör
Tisch-Etikettenspender, Nutzbreite bis 112,5mm, max. Rollendurchmesser 170mm
TransPak
9070216
ab € 50,60*
Zubehör
Tisch-Etikettenspender, Nutzbreite bis 315mm, max. Rollendurchmesser 170mm
TransPak
9070217
ab € 25,75*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen