Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Werkzeugtechnik
>
Handwerkzeuge
>
Zange (Handwerkzeug)
>
Rohr- und Wasserpumpen-Zangen
>
Rohr-Presszange
>
Artikel
Rems Presszange Mini VG 14 #578338
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
6922B-12319-D47-578338
Hersteller:
REMS
Herst.-Nr.:
578338
EAN/GTIN:
4039976067652
Suchbegriffe:
Rohr-Presszange
Rohrpresszange
rohr-presszange rems
rohr presszange
Weitere Informationen:
Gewicht:
1,19 kg
Länge:
130 mm
Breite:
95 mm
Höhe:
55 mm
... >
Technischer Handel
>
Lager 6922
>
weitere Artikel
Angebote
(3)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 6922
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 94,95*
€ 118,69*
Lager 1955
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 110,63*
€ 141,04*
Lager 874
3 Tage
unbekannt
€ 4,95*
ab € 127,27*
€ 157,10*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 6922
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 118,69*
€ 141,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 117,65*
€ 140,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 113,74*
€ 135,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 111,33*
€ 132,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 94,95*
€ 112,99
pro Stück
Lagerstand:
Lager 6922
Versand:
Lager 6922
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 6922
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Alternative Artikel
Sonstiges
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
REMS 578310 Presszange Mini M 12
REMS
578310
ab € 88,44*
Zubehör
REMS 578312 Presszange Mini M 15
REMS
578312
ab € 88,75*
Zubehör
REMS 578316 Presszange Mini M 22
REMS
578316
ab € 88,29*
Zubehör
REMS 578318 Presszange Mini M 28
REMS
578318
ab € 88,57*
Zubehör
REMS 578342 Presszange Mini TH 10
REMS
578342
ab € 115,11*
Zubehör
REMS 578344 Presszange Mini TH 11,6
REMS
578344
ab € 116,35*
Zubehör
REMS 578346 Presszange Mini TH 12
REMS
578346
ab € 114,74*
Zubehör
REMS 578348 Presszange Mini TH 14
REMS
578348
ab € 114,85*
Zubehör
REMS 578350 Presszange Mini TH 15
REMS
578350
ab € 114,55*
Zubehör
REMS 578354 Presszange Mini TH 17
REMS
578354
ab € 115,25*
Zubehör
REMS 578356 Presszange Mini TH 18
REMS
578356
ab € 114,91*
Zubehör
REMS 578360 Presszange Mini TH 25
REMS
578360
ab € 115,80*
Zubehör
REMS 578364 Presszange Mini TH 32
REMS
578364
ab € 112,36*
Zubehör
REMS 578390 Presszange Mini M 35
REMS
578390
ab € 88,85*
Zubehör
REMS 578434 Presszange Mini RN 14
REMS
578434
ab € 122,74*
Weitere Artikel
anzeigen
.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen