Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Werkzeugtechnik
>
Handwerkzeuge
>
Schraubwerkzeug
>
Schraubendreher, Bits
>
PH Schraubendreher
>
Artikel
VBW Kreuzschlitz-Schraubendreher 215/1 #215105
Menge:
Stück
Produktinformationen:
VBW Werkzeugfabrik
Lager 6922
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
6922B-4626535
Hersteller:
VBW
Herst.-Nr.:
215105
EAN/GTIN:
4005887565891
Suchbegriffe:
PH Schraubendreher
PH Schraubenzieher
Phillips-Schraubendreher
Phillips-Schraubenzieher
PH 0
Weitere Informationen:
Artikelmaße:
160x85x15 mm
Gewicht:
33 g
... >
Lager 6922
>
VBW
>
VBW
Weitere Suchbegriffe:
Schraubendreher PH
,
Schraubenzieher PH
,
ph schraubendreher
Angebote
(2)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 245
26 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 6,78*
€ 9,85*
Lager 6922
8 Tage
unbekannt
6
Frei Haus
ab € 10,66*
€ 14,65*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Konditionen vorschlagen lassen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 6922
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 14,65*
€ 17,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,90*
€ 16,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,33*
€ 15,86
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,66*
€ 12,69
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Mindestbestellmenge: 6 Stück (
entspricht € 87,90* zzgl. MwSt.
)
Lagerstand:
Lager 6922
Versand:
Lager 6922
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 6922
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Handwerker-Schlitz-Schraubendreher, verchromt mit schwarzer Spitze, 2,5 mm
VBW
210105
ab € 5,84*
Ähnlich
Handwerker-Schlitz-Schraubendreher, verchromt mit schwarzer Spitze, 3,0 mm
VBW
210110
ab € 5,91*
Ähnlich
Handwerker-Schlitz-Schraubendreher, verchromt mit schwarzer Spitze, 3,5 mm
VBW
210115
ab € 6,28*
Ähnlich
Handwerker-Schlitz-Schraubendreher, verchromt mit schwarzer Spitze, 4,0 mm
VBW
210120
ab € 7,15*
Ähnlich
Handwerker-Schlitz-Schraubendreher, verchromt mit schwarzer Spitze, 5,0 mm
VBW
210125
ab € 8,08*
Ähnlich
Handwerker-Schlitz-Schraubendreher, verchromt mit schwarzer Spitze, 5,5 mm
VBW
210130
ab € 7,86*
Ähnlich
Handwerker-Schlitz-Schraubendreher, verchromt mit schwarzer Spitze, 6,0 mm
VBW
210135
ab € 8,83*
Ähnlich
Handwerker-Schlitz-Schraubendreher, verchromt mit schwarzer Spitze, 6,5 mm
VBW
210140
ab € 9,54*
Ähnlich
Handwerker-Schlitz-Schraubendreher, verchromt mit schwarzer Spitze, 8,0 mm
VBW
210145
ab € 10,11*
Ähnlich
Kreuzschlitz-Schraubendreher, verchromt mit schwarzer Spitze, PH 1
VBW
215110
ab € 7,56*
Ähnlich
Kreuzschlitz-Schraubendreher, verchromt mit schwarzer Spitze, PH 2
VBW
215115
ab € 10,12*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen