Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Werkzeugtechnik
>
Handwerkzeuge
>
Zange (Handwerkzeug)
>
Schneidezange
>
Rohrabschneider
>
Artikel
Rems RAS P 50-110 #290100 R
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
6922B-4702611
Hersteller:
REMS
Herst.-Nr.:
290100 R
EAN/GTIN:
4039976037372
Suchbegriffe:
Abstech- und Anfasgerät
Rohrabschneider
Rohrschneider
rohrabschneider 50-110 mm
Weitere Informationen:
Gewicht:
1,33 kg
Länge:
376 mm
Breite:
160 mm
Höhe:
60 mm
... >
Technischer Handel
>
Lager 6922
>
weitere Artikel
Weitere Suchbegriffe:
rohrabschneider
Angebote
(7)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 262
€ 5,95*
ab € 122,18*
€ 150,46*
Lager 6922
7 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 128,14*
€ 157,10*
Lager 1498
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 142,78*
€ 175,76*
Lager 2478
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 144,68*
€ 176,59*
Lager 1955
27 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 143,22*
€ 181,40*
Angebote:
5
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 6922
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 157,10*
€ 186,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 155,93*
€ 185,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 149,99*
€ 178,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 146,34*
€ 174,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 128,14*
€ 152,49
pro Stück
Lagerstand:
Lager 6922
Versand:
Lager 6922
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 6922
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Multitubo Ersatzschneidrad f Rohrabschneider 20-63mm
DW Verbundrohr
30035
ab € 12,76*
Ähnlich
Multitubo Ersatzschneidrad f Rohrabschneider 50-110mm
DW Verbundrohr
30036
ab € 17,99*
Ähnlich
REMS (290300) RAS P 180-315 Rohrabschneider
REMS
290300
ab € 1.184,84*
Ähnlich
REMS (565051 R220) Elektron. Drehzahlbegrenzer
REMS
565051
ab € 224,66*
Ähnlich
REMS (849006 R220) Turbo Cu-INOX Rohrkreissägemaschine
REMS
849006
ab € 1.002,42*
Ähnlich
REMS (849007 R220) Turbo K Universal-Metallkreissägemaschine
REMS
849007
ab € 1.230,26*
Ähnlich
REMS (849310 R) Untergestell, fahrbar
REMS
849310
ab € 282,28*
Ähnlich
REMS (849315 R) Untergestell
REMS
849315
ab € 173,70*
Ähnlich
REMS (849700 R) Univ.Met.Kreissägeblatt
REMS
849700
ab € 155,86*
Ähnlich
Rems 290023 R REMS Schneidrad P 10-40, s7 OD20,5/W4,93 mm/ID5,00
REMS
290023 R
ab € 14,50*
Ähnlich
REMS 849703 R Metallkreissägeblatt HSS
REMS
849703
ab € 178,60*
Ähnlich
REMS 849706 R Metallkreissägebl. HSS-E
REMS
849706
ab € 248,28*
Ähnlich
REMS Schneidrad P 50-315, s11
REMS
290116
ab € 16,16*
Ähnlich
REMS Schneidrad P 50-315, s19
REMS
290316
ab € 30,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen