Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Werkzeugtechnik
>
Handwerkzeuge
>
Zange (Handwerkzeug)
>
Kombizange
>
Artikel
VBW VDE-Kombizange 596 #596205
Menge:
Stück
Produktinformationen:
VBW Werkzeugfabrik
Lager 6922
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
6922B-4910020
Hersteller:
VBW
Herst.-Nr.:
596205
EAN/GTIN:
4005887440600
Suchbegriffe:
Kombinationszange
Kombinationszangen
Kombizange
Kombizangen
160 mm
Weitere Informationen:
Artikelmaße:
213x130x40 mm
Gewicht:
190 g
... >
Lager 6922
>
VBW
>
VBW
Weitere Suchbegriffe:
Standard-Kombinationszange
,
Standard-Kombizange
,
vde kombinationszange
,
kombinationszange
,
vbw kombizange
Angebote
(4)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 260
16 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 18,24*
€ 26,28*
Lager 245
26 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 18,35*
€ 26,39*
Lager 415
10 Tage
unbekannt
€ 19,95*
ab € 17,21*
€ 27,32*
Lager 6922
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 22,01*
€ 30,57*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Konditionen vorschlagen lassen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 6922
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,57*
€ 36,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,90*
€ 35,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,71*
€ 32,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,00*
€ 32,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,00*
€ 30,94
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,01*
€ 26,19
pro Stück
Lagerstand:
Lager 6922
Versand:
Lager 6922
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 6922
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Abisolier-VDE-Seitenschneider, verchromt, Mehrkomponenten-Griffe, 160 mm
VBW
597520
ab € 34,18*
Ähnlich
Elektriker-Kombizange, verchromt, Mehrkomponenten-Griffe, 170 mm
VBW
546010
ab € 17,97*
Ähnlich
Kombizange, poliert, Kunststoffüberzug, 160 mm
VBW
545605
ab € 9,95*
Ähnlich
Kombizange, verchromt, Mehrkomponenten-Griffe, 160 mm
VBW
545105
ab € 14,99*
Ähnlich
VDE-Abisolierzange, verchromt, Mehrkomponenten-Griffe, 160 mm
VBW
594205
ab € 21,80*
Ähnlich
VDE-Abisolierzange, verchromt, Mehrkomponenten-Griffe, 160 mm
VBW
595205
ab € 37,26*
Ähnlich
VDE-Abisolierzange, verchromt, tauchisoliert, 160 mm
VBW
594005
ab € 27,24*
Ähnlich
VDE-Elektriker-Kombizange, verchromt, Mehrkomponenten-Griffe, 170 mm
VBW
599005
ab € 24,45*
Ähnlich
VDE-Flachrund-, Telefonzange 45°, verchromt, Mehrkomponenten-Griffe, 160 mm
VBW
593205
ab € 22,70*
Ähnlich
VDE-Flachrund-, Telefonzange 45°, verchromt, Mehrkomponenten-Griffe, 200 mm
VBW
593210
ab € 30,19*
Ähnlich
VDE-Flachrund-, Telefonzange 45°, verchromt, tauchisoliert, 200 mm
VBW
593010
ab € 31,24*
Ähnlich
VDE-Flachrundzange, Telefonzange, verchromt, Mehrkomponenten-Griffe, 160 mm
VBW
592205
ab € 19,20*
Ähnlich
VDE-Flachrundzange, Telefonzange, verchromt, Mehrkomponenten-Griffe, 200 mm
VBW
592210
ab € 23,85*
Ähnlich
VDE-Flachrundzange, Telefonzange, verchromt, tauchisoliert, 200 mm
VBW
592110
ab € 28,18*
Ähnlich
VDE-Flachzange mit langen Backen, verchromt, Mehrkomponenten-Griffe, 160 mm
VBW
590205
ab € 20,05*
Weitere Artikel
anzeigen
.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen