Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Baustellenbedarf
>
Baustelleneinrichtung
>
Baustellenabsicherung
>
Schachtschutzgitter
>
Artikel
Schachtschutzgitter nach TL zum Sichern von Gräben und Baustellenbereichen, Grundgestell aus Ø 26,9 mm verzinktem Rundrohr gefertigt und dient als Handlauf, das Element besteht ...
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
6922B-61186-D57-34600
Hersteller:
Schake
Herst.-Nr.:
34600
EAN/GTIN:
4250384703196
Suchbegriffe:
Reflexfolie
Schachtabsperrung
Schachtschutzgitter
schake schachtabsperrung
Schachtschutzgitter nach TL geeignet zum Sichern von Gräben und anderen Baustellenbereichen, verzinktes Stahlgestell aus Rohrrahmen, aus Ø 26,9 mm Rundrohren gefertigt, zwischen den Rohren ist ein Gittergewebe eingeschweißt, mit eingenieteter Schranke (Höhe: 250 mm) und eingenieteter Tastleiste (Höhe: 100 mm) mit reflektierender rot / weißer Folie Typ 1 beklebt, Gesamthöhe: 1,00 m, jeweils 1 Element besteht aus 2 zusammenklappbaren Gittern, die drehbar, aber fest miteinander verbunden sind, durch Hinzufügen von weiteren Elementen kann das Gitter unbegrenzt vergrößert werden 1 Element (Teil) besteht aus zwei zusammenklappbaren Gittern, mit zwei Scharnieren verbunden, 1,00 m x 1,00 m, 2-teilig
Weitere Informationen:
36,6:
KG Zolltarifnummer
... >
Technischer Handel
>
Lager 6922
>
weitere Artikel
Weitere Suchbegriffe:
reflexfolie
,
schachtschutzgitter 1 m x1m
Angebote
(10)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 4223
8 Tage
unbekannt
€ 9,95*
ab € 374,42*
€ 433,99*
Lager 874SW
6 Tage
10
Frei Haus
ab € 326,86*
€ 434,01*
Lager 328SW
10 Tage
unbekannt
€ 49,00*
ab € 371,78*
€ 434,08*
Lager 6922
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 380,21*
€ 442,43*
Lager 3551
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 388,77*
€ 451,15*
Angebote:
5
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 6922
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 442,43*
€ 526,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 434,69*
€ 517,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 405,05*
€ 482,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 396,99*
€ 472,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 380,21*
€ 452,45
pro Stück
Lagerstand:
Lager 6922
Versand:
Lager 6922
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 6922
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Sonstiges
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Absperrschere/Scherensperre -Harburg 'Harburg', gelb/schwarz, 2500 mm
Schake
ab € 114,17*
Ähnlich
Absperrschere/Scherensperre -Harburg 'Harburg', gelb/schwarz, 3500 mm
Schake
ab € 134,83*
Ähnlich
Absperrschere/Scherensperre -Harburg 'Harburg', rot/weiß, 2500 mm
Schake
ab € 119,71*
Ähnlich
Absperrschere/Scherensperre -Harburg 'Harburg', rot/weiß, 3500 mm
Schake
ab € 128,85*
Ähnlich
Bau - Schrankenzaun 3,50 m (3B1236HTL)
Schake
3B1236HTL
ab € 183,53*
Ähnlich
Bau - Schrankenzaun 3,50 m (3B1236HTL2)
Schake
3B1236HTL2
ab € 212,32*
Ähnlich
Bau - Schrankenzaun 3,50 m (3B1236HTL2SK)
Schake
3B1236HTL2SK
ab € 213,95*
Ähnlich
Bau - Schrankenzaun 3,50 m (3B1236HTL3SK)
Schake
3B1236HTL3SK
ab € 226,44*
Ähnlich
Bau - Schrankenzaun 3,50 m (3B1236HTLSK)
Schake
3B1236HTLSK
ab € 183,31*
Ähnlich
Schachtabsperrung 'Typ II', rot
Temka
ab € 469,43*
Ähnlich
Schachtabsperrung 'Typ III'
Urbanus
ab € 118,94*
Ähnlich
Schachtabsperrung 'Typ VII'
STEIN HGS
ab € 413,10*
Ähnlich
Schachtschutzgitter, rot, 2-teilig, Breite: 1,0 m, Höhe: 0,9 m
Schake
35600
ab € 149,48*
Ähnlich
Schachtschutzgitter, rot, 2-teilig, Breite: 1,2 m, Höhe: 0,9 m
Schake
35620
ab € 164,08*
Ähnlich
Schaftrohr aus Stahl, 2,00 m
Schake
ab € 16,79*
Weitere Artikel
anzeigen
.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen