Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anlehnbügel als Reihenanlage mit (geteiltem) Schienensystem für 2 Anlehnbügel, Länge: 1400mm, zum Aufschrauben, Anlehnbügel aus Stahlrohr 60x60x2mm Höhe: 800mm Breite:800mm Rada...


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiel: Reihenanlage/Fahrradanlehnbügel mit Schienensystem (Art. 424.20)
Modellbeispiel: Reihenanlage/Fahrradanlehnbügel mit Schienensystem (Art. 424.20)
Modellbeispiel: Reihenanlage/Fahrradanlehnbügel mit Schienensystem (Art. 424.20)
Modellbeispiel: Reihenanlage/Fahrradanlehnbügel mit Schienensystem (Art. 424.20)
Modellbeispiel: Reihenanlage/Fahrradanlehnbügel mit Schienensystem (Art. 424.30)
Artikel-Nr.:
     6922B-61186-D57-424_20
Hersteller:
     Schake
Herst.-Nr.:
     424_20
EAN/GTIN:
     4250384750589
Suchbegriffe:
Bogenparker
Bügelparker
Fahrrad-Bügelhalter
Fahrrad-Mehrfachständer
Fahrradständer als Reihenanlage mit Schienensystem für Anlehnbügel aus Stahlrohr (60 x 60 mm) zum Aufschrauben, Höhe: 800 mm Breite: 800 mm Radabstand: 700 mm feuerverzinkt, 2 Einstellplätze
Weitere Informationen:
15,8:
KG Zolltarifnummer
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6922
unbekannt
Frei Haus
ab € 288,08*
€ 347,14*
5 Tage
5
Frei Haus
ab € 290,50*
€ 383,61*
17 Tage
unbekannt
€ 8,50*
ab € 323,38*
€ 388,14*
22 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 339,63*
€ 407,85*
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 657,21*
€ 753,95*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6922
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 347,14*
€ 413,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 343,47*
€ 408,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 325,12*
€ 386,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 320,10*
€ 380,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 288,08*
€ 342,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 6922
Versand: Lager 6922
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6922
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Schake
ab € 394,59*
Ähnlich
Schake
ab € 397,99*
Ähnlich
Schake
ab € 374,65*
Ähnlich
Schake
ab € 205,67*
Ähnlich
Schake
ab € 292,93*
Ähnlich
Schake
ab € 378,76*
Ähnlich
Schake
ab € 308,50*
Ähnlich
Schake
ab € 211,99*
Ähnlich
Schake
ab € 441,41*
Ähnlich
Schake
ab € 469,12*
Ähnlich
Schake
ab € 329,96*
Ähnlich
Schake
ab € 553,56*
Ähnlich
Schake
ab € 587,14*
Ähnlich
Schake
ab € 391,73*
Ähnlich
Schake
ab € 293,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.