| |
|
| Artikel-Nr.: 6B4HA-4700275 Herst.-Nr.: 34502 EAN/GTIN: 4001553345026 |
| |
|
| | |
| Abfallbeutel FIRST PLUS, LDPE, 15L, grau, 220+160x500mm, 13my, 50 St/Ro. , Deiss Emil KG (GmbH & Co.) - 190+190x500 mm grau. FIRST PLUS ® - Müllbeutel aus LDPE, 1A-Material, 15 l. 50 Stück/Rolle, 30 Rollen/Karton FIRST PLUS Müllbeutel sind deutlich durchstoß- und reißfester als herkömmliche PE-LD-Folien. Ihr geringes Gewicht durch reduzierte Dicke senkt Logistikkosten und CO2-Ausstoß. Weil sie darüber hinaus in vielen Anwendungsbereichen dickere Beutel ersetzen können, sorgen sie auch für niedrigere Materialkosten. Ihr 1-A-Material ermöglicht einen vielseitigen Einsatz. Mit ihren technischen Vort |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Mülltüten, Kunststoffsack, PE-Abfallsack, PE-Säcke, Plastiksäcke, abfallbeutel 15 l grau, abfallbeutel, abfallbeutel grau, Ver- und Entsorgung, Abfallsäcke, -beutel und -eimer, Abfallbeutel Abfallbeutel FIRST PLUSAbfallbeutel; Abfalltüten; Müllbeutel; Mülleimerbeutel; Mülltüten; Kunststoffsack; PE-Abfallsack; PE-Säcke; Plastiksäcke; Grossraumbesen; Saalbesen; Werkstattbesen; Stubenbesen; Zimmerbesen |
| | |
| |