| |
|
| Artikel-Nr.: 6B4HA-4790080 Herst.-Nr.: 706021 EAN/GTIN: 4250139775218 |
| |
|
| | |
| Abfallsäcke LDPE, 60L, weiß, 365+245x850mm, 20my, 40 St/Ro. , PAKUFOL GmbH - umweltfreundliche Abfallsäcke aus 100% Regenerat umweltfreundliche Abfallsäcke aus 100% Regenerat |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Mülltüten, Kunststoffsack, PE-Abfallsack, PE-Säcke, Plastiksäcke, abfallbeutel 60l weiß, abfallbeutel, abfallbeutel 60l, Ver- und Entsorgung, Abfallsäcke, -beutel und -eimer, Abfallsäcke Abfallsäcke LDPEBorstenpinsel; Borstpinsel; Borstenpinsel (Handwerk); Farbpinsel; Flachpinsel (Handwerk); Lackierpinsel; Lasurpinsel; Abfallbeutel; Abfalltüten; Müllbeutel; Mülleimerbeutel; Mülltüten; Kunststoffsack; PE-Abfallsack; PE-Säcke; Plastiksäcke |
| | |
| |