| |
|
| Artikel-Nr.: 6B4HA-6200770 Herst.-Nr.: 100759 EAN/GTIN: 4023103080171 |
| |
|
| | |
| Latex Handschuhe, Multipurpose, gelb, Gr.M, 1 Paar , Der Feine. Kategorie III, entspricht den europäischen harmonisierten Normen EN 420:2003, EN 388:2003 und EN 374:2003 und ist identisch mit der PSA Der Multipurpose ist bis zu 40% dicker als andere Handschuhe im unteren Preissegment und bietet somit ein hervorragendes Preis-Leistungs-Verhältnis. Dieser Naturlatexhandschuh mit speziell behandelter Außenseite hat eine bis zu 5-mal höhere Beständigkeit gegen fetthaltige Lebensmittel, pflanzliche Öle sowie Reinigungsmittel. Die Innenbeflockung aus r |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Reinigungshandschuhe, Gummi-Handschuh, Gummihandschuh, Gummihandschuhe, Latex Handschuhe, Latexhandschuh, Latexhandschuhe, Naturlatexhandschuh, Naturlatexhandschuhe, Haushaltshandschuh, Haushaltshandschuhe, Spülhandschuh, Spülhandschuhe, Food-Handschuhe, Hygienehandschuh, Hygienehandschuhe, Lebensmittelhandschuh, Lebensmittelhandschuhe, Mopp, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, Allzweckhandschuh, Allzweckhandschuhe, Universalhandschuh, Universalhandschuhe, Universalschutzhandschuh, gummihandschuhe gelb, gummihandschuh, gummihandschuhe vileda, Industriebedarf, Sonstiges, Arbeitsschutz Vileda GmbH, Latex Handschuhe MultipurposeArbeits Handschuhe; Arbeitshandschuh; Arbeitshandschuhe; Arbeitsschutzhandschuhe; Mechaniker-Handschuhe; Mechanikerhandschuhe; Mechanische Schutzhandschuhe; Sicherheitshandschuh; Spezialschutzhandschuh; mechanischer Schutzhandschuh; Chemikalienhandschuh einfach; Putz-Handschuh; Putzhandschuh; Reinigungshandschuh; Reinigungshandschuhe; Gummi-Handschuh; Gummihandschuh; Gummihandschuhe; Latex Handschuhe; Latexhandschuh; Latexhandschuhe; Naturlatexhandschuh; Naturlatexhandschuhe; Haushaltshandschuh; Haushaltshandschuhe; Spülhandschuh; Spülhandschuhe; Food-Handschuhe; Hygienehandschuh; Hygienehandschuhe; Lebensmittelhandschuh; Lebensmittelhandschuhe; Mopp; Handschuhe Synthetisch; Synthetikhandschuh; Synthetische Handschuhe; Allzweckhandschuh; Allzweckhandschuhe; Universalhandschuh; Universalhandschuhe; Universalschutzhandschuh |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 21 Tage | | | 1 | | € 5,87* | ab € 1,18* | € 2,00* | | | | Lager 6B4HA | | | | 12 | | € 9,95* | ab € 1,50* | € 2,14* | | | | | | | | | 1 | | € 6,95* | ab € 1,29* | € 2,21* | | | | | 8 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 1,42* | € 2,36* | | | | | | | | 1 | | € 4,19* | ab € 1,36* | € 2,37* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6B4HA | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 25,68* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6B4HA | | Versand: Lager 6B4HA | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 9,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6B4HA | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|