Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gabelhubwagen HU 25-115TS- PA/PA


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Gabelhubwagen HU 25-115TS- PA/PA
Gabelhubwagen HU 25-115TS- PA/PA
Artikel-Nr.:
     6C8MS-104392
Hersteller:
     Columbus McKinnon
Herst.-Nr.:
     4053981012230
EAN/GTIN:
     4053981012230
Suchbegriffe:
Gabelhubwagen
Handgabelhubwagen
Handhubwagen
Paletten-Hubwagen
Handgabelhubwagen HU Profi

Lieferbar in Standard- und Sondergabellängen
Für den innerbetrieblichen Transport von palettierten Gütern.
Schaltgriff mit den Funktionen Heben Fahren Senken.
Senkventil mit feiner Dosierung der Senkgeschwindigkeit.
Sichere Handhabung
Runde Gabelenden verhindern eine Palettenbeschädigung.
Wartungsarme Hydraulik mit hartverchromten Kolben und Überlastsicherung.
Mit Sicherheitsdeichsel
Verstärkter Deichselfuß.
Federkraftbetätigte Senkrechtstellung der Deichsel.
Langlebige Einfahrrollen
Ermöglichen das problemlose Einfahren in die Breitseite von Euro-Paletten.
Verschleißarme und abriebfeste Bereifung.
Wartungsfreie Rillenkugellager.

Bereifung: Vollgummi (VG), Polyamid (PA), Polyurethan (PUR).
Weitere Informationen:
Modell:
HU 25–115 TS
Tragfähigkeit:
2,5 t
Gabellänge:
1150 mm
Bereifung:
PA/PA Tandem
Made in Germany:
nein
Weitere Suchbegriffe: Palettenhubwagen, Paletthubwagen, gabelhubwagen pfaff, gabelhubwagen, palettenhubwagen 2500 kg, 30203196, Gabelhubwagen HU 25-115TSPA/PA
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 457,89*
€ 518,78*
4 Tage
8
Frei Haus
ab € 457,19*
€ 521,33*
Lager 6C8MS
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 476,27*
€ 542,43*
20 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 478,40*
€ 542,43*
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 500,33*
€ 565,93*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 542,43*
€ 645,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 538,55*
€ 640,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 513,93*
€ 611,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 501,70*
€ 597,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 476,27*
€ 566,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Columbus McKinnon
34527124
ab € 664,58*
Ähnlich
Columbus McKinnon
34527132
ab € 846,38*
Ähnlich
Columbus McKinnon
40005740
ab € 3.592,21*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N21225454
ab € 736,96*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N21225455
ab € 746,49*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N21225456
ab € 739,74*
Ähnlich
Columbus McKinnon
34527202
ab € 1.454,47*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N21225452
ab € 541,20*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N21225457
ab € 591,98*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N21225220
ab € 458,06*
Ähnlich
Columbus McKinnon
34527135
ab € 636,52*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N21225464
ab € 466,64*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N21225462
ab € 471,11*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N21225460
ab € 467,74*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N21225461
ab € 458,94*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.