Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ansell EDGE® 48-700, Größe 7,0


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Ansell EDGE 48700 Handschuhe Größe 7,0
Ansell EDGE 48700 Handschuhe Größe 7,0
Ansell EDGE 48700 Handschuhe Größe 7,0
Ansell EDGE 48700 Handschuhe Größe 7,0
Ansell EDGE 48700 Handschuhe Größe 7,0
Artikel-Nr.:
     6C8MS-1077262
Hersteller:
     Ansell
Herst.-Nr.:
     48700070
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Chemikalienhandschuh einfach
Putz-Handschuh
Putzhandschuh
Reinigungshandschuh
Die wirtschaftliche Alternative zu mittelschweren Lederhandschuhen


Typ: Industrielle Handschuhe|Handschuhe für den Mechanikschutz

  • Gute Fingerbeweglichkeit und Flexibilität
  • Hohe Schnittfestigkeit
  • Gute Abriebfestigkeit
  • Verstärkte Daumenbeuge für längere Lebensdauer


Anwendungsbereiche:
  • Aufschneiden/Zuschneiden/Hacken
  • Reinigung und Auswechslung von Rundklingen von Aufschnittmaschinen in Delikatessläden und Supermärkten
  • Rupfen/Häuten
  • Montage und Endbearbeitung
  • Karosseriemontage
  • Bedienung von Elektrowerkzeugen
  • Blech- und andere Metallarbeiten


Endbearbeitung: Handinnenflächenbeschichtet

Standards:
  • ANSI ABR 3
  • ANSI Cut A3
  • CE Number
  • EN 388:2003
  • EN 388:2016
  • EN 388:2016 +A1:2018
  • EN 420:2003 + A1:2009
  • EN ISO 21420:2020
  • Food Contact
  • Category II
  • REACH Compliant


Verpackungseinheit:
  • 12 Paare / Beutel 12 Beutel / Karton
Weitere Informationen:
Farbe der Beschichtung:
Nicht zutreffend
Länge:
200-260 mm
Gauge:
13
Silikonfrei:
Nein
Größe:
7
Latexfrei:
Nein
Gefahrenstufe mittlere Risiken:
Cat II
Schutz gegen mechanischen Risiken:
3X4XC
Lebensmittelecht:
Ja
Produkttyp:
Schnittschutzhandschuhe
Marke:
Ansell
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 26,33004*
€ 36,68004*
Lager 6C8MS
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 27,42*
€ 41,21004*
€ 4,95*
ab € 32,28*
€ 59,06*
9 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 38,25*
€ 68,11*
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 39,06*
€ 77,10*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 41,21004*
€ 49,03995
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 37,49004*
€ 44,61315
pro Packung
ab 4 Packungen
€ 36,53004*
€ 43,47075
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 34,33008*
€ 40,8528
pro Packung
ab 8 Packungen
€ 34,03008*
€ 40,4958
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 32,95008*
€ 39,2106
pro Packung
ab 12 Packungen
€ 32,66004*
€ 38,86545
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 32,02008*
€ 38,1039
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 27,42*
€ 32,6298
pro Packung
1 Packung enthält 12 Paar (ab € 2,285* pro Paar)
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ansell
48700100
ab € 26,28*
Ähnlich
Ansell
48700060
ab € 26,10*
Ähnlich
Ansell
48700080
ab € 26,30004*
Ähnlich
Ansell
48700090
ab € 26,12004*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.