| |
|
| Artikel-Nr.: 6C8MS-113463 Herst.-Nr.: 4317784474986 EAN/GTIN: 4317784474986 |
| |
|
| | |
| Elektronik-Zangen-Satz Ausführung: Aus Spezial-Werkzeugstahl, geschmiedet, in Öl gehärtet und angelassen, fein poliert. Mit Öffnungsfeder. Griffe mit schweren, gedeckten Mehrkomponenten-Kunststoff-Hüllen. Lieferung im soliden Etui. Anwendung: Für feine Arbeiten auch an schwer zugänglichen Stellen in der Elektrik und der Feinmechanik. Satzinhalt: 1 Flachzange, 130 mm 1 Rundzange, 130 mm 1 Spitzzange, 130 mm 1 Spitzzange 35° geb., 130 mm 1 Seitenschneider, 110 mm 1 Abisolierzange, 125 mm |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 53670005, Elektronikerzangen, Elektronik-Zangen-Satz, Elektronik-Zangen-Satz,, Elektronikzangenset, Format, Handwerkzeuge, Zangenset |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 71,98* | € 89,52* | | | | | 4 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 76,54* | € 94,58* | | | | | 1 Tag | | | | | € 4,95* | ab € 76,26* | € 94,62* | | | | Lager 6C8MS | | | | | | Frei Haus | ab € 73,66* | € 96,00* | | | | | | 4 Tage | | | | | € 4,30* | ab € 78,19* | € 99,20* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6C8MS | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6C8MS | | Versand: Lager 6C8MS | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|