Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spiralschlauch PU blau, Kupplung u Stecker NW7,2 10x6,5mm, 10m RIEGLER


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Spiralschlauch PU blau, Kupplung u Stecker NW7,2 10x6,5mm, 10m RIEGLER
Spiralschlauch PU blau, Kupplung u Stecker NW7,2 10x6,5mm, 10m RIEGLER
Spiralschlauch PU blau, Kupplung u Stecker NW7,2 10x6,5mm, 10m RIEGLER
Artikel-Nr.:
     6C8MS-1139493
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     158181
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Druckluftspiralschlauch
PU-Schlauch
Polyurethan Schlauch
PU-Spiralschlauch
Spiralschlauch aus PU, mit Verschraubung, mit Verschlusskupplung und Stecker

Ausführung: Beidseitig eingebunden mit Knickschutzfeder sowie Schnellverschlusskupplung und Kupplungsstecker NW 7,2. Der elastische Polyurethanschlauch verfügt über eine hohe Rückholkraft, ist platzsparend durch die kleinen Windungen und leicht in der Handhabung. Der Schlauch verfügt über eine gute Schwingungsaufnahme und einen ausgezeichneten Abriebwiderstand. Anwendung: Zum sicheren und effektiven Durchfluss von gasförmigen und flüssigen Medien wie z. B. Druckluft, Öle, Gase, Fette, Kraftstoffe, organische und anorganische Stoffe. Hinweis: Nicht geeignet für die direkte Montage an pulsierendem Werkzeug.

Weitere Suchbegriffe: Spiralschlauch, spiralschlauch riegler 10m, pu spiralschlauch, 10 m pu-spiralschlauch, Druckluftschlauch, Riegler, Pneumatikschlauch, Zubehör, für, Drucklufttechnik, Schlauch, 3094400181, 94400181, 094400181
Angebote (28)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
unbekannt
1
€ 5,99*
ab € 31,96*
€ 38,95*
1 Tag
1
1
€ 5,45*
ab € 32,00*
€ 38,98*
17 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 32,09*
€ 40,25*
1 Tag
unbekannt
2
Frei Haus
ab € 32,18*
€ 41,49*
Lager 6C8MS
17
1
Frei Haus
ab € 38,15*
€ 51,37*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 51,37*
€ 61,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 49,48*
€ 58,88
pro Stück
ab 4 Stück
€ 48,86*
€ 58,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 46,46*
€ 55,29
pro Stück
ab 8 Stück
€ 45,07*
€ 53,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,48*
€ 51,74
pro Stück
ab 12 Stück
€ 41,30*
€ 49,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,73*
€ 48,47
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,15*
€ 45,40
pro Stück
1 Stück enthält 10.000 Millimeter (ab € 0,00382* pro Millimeter)
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.