Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Infosäule tec-art H 1850 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Infosäule tec-art H 1850 mm
Infosäule tec-art H 1850 mm
Artikel-Nr.:
     6C8MS-115947
Herst.-Nr.:
     6936
EAN/GTIN:
     4044917382404
Suchbegriffe:
Info Pylon
Info-Ständer
Infodisplay
Infostand
Infoständer/Info-Säule

Ideale Displays
Für Informationen und Prospektpräsentationen.
Für die Prospektaufnahme stehen drei unterschiedliche Prospektfächer zur Verfügung und zwar für DIN-A4-Formate, DIN A5 und DIN-lang (Faltprospekte). Die Prospektfächer werden einfach in die Metallfläche gesteckt, in die kleine, fast unsichtbare Löcher gestanzt sind.
Die Plakattaschen bestehen aus Kunststoff in Kristallglas-Optik und haften mit beigefügten Magnetleisten. Plakate und Schriftstücke lassen sich in Sekundenschnelle wechseln.
Ausführung: Stahl, Farbe alusilber


Ansprechender Informationsträger
Beidseitig nutzbar für Plakattaschen und/oder Prospektfächer.
Plakattaschen in Kristallglas-Optik
Kunststofftaschen sind rückseitig mit Plakatführungsleisten und Magnetleisten versehen.
Plakate und Schriftstücke lassen sich in Sekundenschnelle wechseln.
Einfache und schnelle Bestückung
Leichte Befestigung der Prospektfächer durch Einhängen an der gestanzten Säule.
Flexible Bestückung im Höhenraster von 165 mm.
Ausführung
Säule: Stahl, Farbe alusilber.
Maße
(BxTxH) 770x330x1850 mm.


Ansprechender Informationsträger
Beidseitig nutzbar für Plakattaschen und/oder Prospektfächer.
Plakattaschen in Kristallglas-Optik
Kunststofftaschen sind rückseitig mit Plakatführungsleisten und Magnetleisten versehen.
Plakate und Schriftstücke lassen sich in Sekundenschnelle wechseln.
Einfache und schnelle Bestückung
Leichte Befestigung der Prospektfächer durch Einhängen an der gestanzten Säule.
Flexible Bestückung im Höhenraster von 165 mm.
Ausführung
Säule: Stahl, Farbe alusilber.
Maße: B 770xT 330xH 1850 mm.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Infosäule breit
Maße::
B 770 x T 330 x H 1850 mm
Made in Germany:
nein
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 294,55*
€ 337,15*
€ 5,50*
ab € 288,58*
€ 337,16*
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 299,31*
€ 342,49*
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 305,67*
€ 350,74*
Lager 6C8MS
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 306,67*
€ 350,74*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 350,74*
€ 417,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 345,33*
€ 410,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 308,32*
€ 366,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 306,67*
€ 364,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
44692000
ab € 60,92*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
44691400
ab € 29,87*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
44694700
ab € 38,82*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
44694800
ab € 32,20*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
44692383
ab € 12,33*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
44694000
ab € 12,43*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
6941
ab € 12,17*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
44694300
ab € 29,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.