Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ansell RINGERS® R068, Größe 10,0


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Ansell Ringers Gloves R068 Gr. 10 R-Flex-Schnittschutzhandschuh mit Aufprallschu
Ansell Ringers Gloves R068 Gr. 10 R-Flex-Schnittschutzhandschuh mit Aufprallschu
Ansell Ringers Gloves R068 Gr. 10 R-Flex-Schnittschutzhandschuh mit Aufprallschu
Artikel-Nr.:
     6C8MS-1194873
Hersteller:
     Ansell
Herst.-Nr.:
     068-10
EAN/GTIN:
     0076490433154
Suchbegriffe:
Arbeits-Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
Schnitt- und Stoßschutzhandschuh mit Vollbeschichtung


Typ: Industrielle Handschuhe|Handschuhe für den Mechanikschutz

Mittlerer R-Flex-Stoßschutz und Nitril-Halbbeschichtung

Anwendungsbereiche:
  • Werkzeugbetrieb im Bohrloch
  • Montage und Demontage großer Rohre
  • Einrasten und Freigabe von Bohrstrangklemmen
  • Entladen und Stapeln von Rohren
  • Installation von Drucksammelrohren und Rohrinjektorköpfen
  • Allgemeine Pumpenarbeiten
  • Lade- und Transportarbeiten
  • Zusammenbau und Montage von Komponenten
  • Konzentrieren, Mischen und Palettieren
  • Reparatur von Hydraulikanlagen
  • Verwenden von Bindemitteln
  • Reinigen von Ausrüstungen
  • Nachfüllen von Öl, Fluid und Diesel
  • Tankreinigung


Endbearbeitung: Innenhandbeschichtung|Verstärkte Daumenbeuge

Standards:
  • EN 388:2016
  • EN 388:2016 +A1:2018
  • EN 420:2003 + A1:2009
  • ANSI/ISEA 138-2
  • EN407:2020
  • EN ISO 21420:2020
  • Category II


Verpackungseinheit:
10 Paar/Beutel, 6 Beutel/Umkarton
Weitere Informationen:
Farbe der Beschichtung:
Rot
Gauge:
13
Größe:
10
Latexfrei:
Nein
Touchscreen fähig:
Ja
Gefahrenstufe mittlere Risiken:
Cat II
Schutz gegen mechanischen Risiken:
4X44FP
Produkttyp:
Stoßschutzhandschuhe
Produkttyp 2:
Schnittschutzhandschuhe
Marke:
Ansell
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
12
Frei Haus
ab € 19,60*
€ 23,90*
Lager 6C8MS
nicht lagernd
12
Frei Haus
ab € 18,33*
€ 23,96*
10 Tage
26
12
Frei Haus
ab € 21,37*
€ 25,65*
13 Tage
nicht lagernd
12
Frei Haus
ab € 21,62*
€ 25,94*
23 Tage
nicht lagernd
60
Frei Haus
ab € 22,02*
€ 25,98*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Paar
€ 23,96*
€ 28,51
pro Paar
ab 20 Paar
€ 22,74*
€ 27,06
pro Paar
ab 24 Paar
€ 22,29*
€ 26,53
pro Paar
ab 48 Paar
€ 21,85*
€ 26,00
pro Paar
ab 96 Paar
€ 21,41*
€ 25,48
pro Paar
ab 144 Paar
€ 20,98*
€ 24,97
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 18,33*
€ 21,81
pro Paar
1 Paar enthält 2 Stück (ab € 9,165* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Paar
Mindestbestellmenge: 12 Paar ( entspricht € 287,52* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.