Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Renovierungsschleifer RSEV 17-125 Metabo


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Renovierungsschleifer RSEV 17-125 Metabo
Renovierungsschleifer RSEV 17-125 Metabo
Renovierungsschleifer RSEV 17-125 Metabo
Renovierungsschleifer RSEV 17-125 Metabo
Renovierungsschleifer RSEV 17-125 Metabo
Artikel-Nr.:
     6C8MS-1203639
Hersteller:
     603829510
Herst.-Nr.:
     603829510
EAN/GTIN:
     4061792176768
Suchbegriffe:
Metabo Ersatzteile
Sanierungsfräse
Elektro-Winkelschleifer
Winkelschleifer (elektrisch)
Renovierungsschleifer RSEV 17-125

Geeignet zum effektiven Anschleifen und Abtragen von Beton, Estrich und Beschichtungen mit Diamantschleiftöpfen. Universell einsetzbares System für staubarmes Schleifen im Innen- und Außenbereich.
Produkteigenschaften:
• Hohes Drehmoment und Überlastfähigkeit
• Randnahes Arbeiten durch unverlierbares Segment zum Aufklappen
• Antistatische Absaughaube werkzeuglos abnehmbar für den Einsatz als Winkelschleifer mit Schutzhaube
• Vario-Tacho-Constamatic (VTC) – Vollwellenelektronik
• Sanftanlauf und Wiederanlaufschutz
• Sicherheitskupplung
Lieferumfang: Maschine, Zusatzhandgriff Metabo VibraTech (MVT), Stützflansch, Absaughaube GED 125, Zweilochmutter, Diamantschleiftopf Beton classic, Zweilochschlüssel, metaBOX


Beim Kauf dieser Maschine erhalten Sie das FullService-Programm kostenlos dazu. Hierfür einfach Ihre Maschine über die Metabo App oder metabo-service.com registrieren.
Weitere Informationen:
Marke:
Metabo
Leistung:
1700 W
Spannung:
230 V
Leerlaufdrehzahl:
2800–9600 min-1
Schleifteller-Ø:
125 mm
Werkzeugaufnahme:
M14
Gewicht nach EPTA:
2,7 kg
Herstellername:
Metabowerke GmbH
Herstellerartikelnummer:
603829510
Markenname:
Metabo
Weitere Suchbegriffe: Winkelschneider, elektra beckum metabo ersatzteile, sanierungsfräse, elektro-winkelschleifer 125mm, 01942045, 4001942045, Betonschleifer, Renovierungsschleifer, Sanierungsschleifer, Schleifer
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 367,80*
€ 409,59*
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 374,11*
€ 412,65*
Lager 6C8MS
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 391,46*
€ 440,55*
6 Tage
5
Frei Haus
ab € 383,88*
€ 441,76*
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 407,40*
€ 444,67*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 440,55*
€ 524,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 418,78*
€ 498,35
pro Stück
ab 4 Stück
€ 414,60*
€ 493,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 406,27*
€ 483,46
pro Stück
ab 6 Stück
€ 404,24*
€ 481,05
pro Stück
ab 8 Stück
€ 403,23*
€ 479,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 399,40*
€ 475,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 391,46*
€ 465,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.