Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Metabo Renovierungsschleifer RSEV 17-125, metaBOX 165 L


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Metabo Renovierungsschleifer RSEV 17-125, metaBOX 165 L
Metabo Renovierungsschleifer RSEV 17-125, metaBOX 165 L
Metabo Renovierungsschleifer RSEV 17-125, metaBOX 165 L
Metabo Renovierungsschleifer RSEV 17-125, metaBOX 165 L
Metabo Renovierungsschleifer RSEV 17-125, metaBOX 165 L
Metabo Renovierungsschleifer RSEV 17-125, metaBOX 165 L
Metabo Renovierungsschleifer RSEV 17-125, metaBOX 165 L
Artikel-Nr.:
     7NBYA-p1360304
Hersteller:
     Metabo
Herst.-Nr.:
     603829510
EAN/GTIN:
     4061792176768
Suchbegriffe:
Metabo Ersatzteile
Sanierungsfräse
Elektro-Winkelschleifer
Winkelschleifer (elektrisch)
Zum effektiven Anschleifen und Abtragen von Beton, Estrich und Beschichtungen mit Diamantschleiftöpfen
Universell einsetzbares System für staubarmes Schleifen im Innen- und Außenbereich
Antistatische Absaughaube werkzeuglos abnehmbar für den Einsatz als Winkelschleifer mit Schutzhaube
Hohes Drehmoment und Überlastfähigkeit für harte Anwendungen im Dauereinsatz
Hoher Arbeitsforschritt dank durchzugsstarkem, robustem Metabo Marathon-Motor
Geringes Gewicht, ideal zum Schleifen im Wand- und Deckenbereich
Randnahes Arbeiten durch unverlierbares Segment zum Aufklappen
Vario-Tacho-Constamatic (VTC)-Vollwellenelektronik mit Stellrad: zum Arbeiten mit materialgerechten Drehzahlen, die unter Last konstant bleiben
Elektronischer Sanftanlauf für ruckfreies Anlaufen
Wiederanlaufschutz: verhindert unbeabsichtigtes Anlaufen nach Stromunterbrechung
Metabo S-automatic Sicherheitskupplung: mechanisches Entkoppeln des Antriebs bei Blockieren des Einsatzwerkzeugs für sicheres Arbeiten
Vibrationsarmer Zusatzhandgriff Metabo VibraTech (MVT)
Mit metaBOX, der intelligenten Lösung für Transport und Aufbewahrung

Lieferumfang
Zusatzhandgriff Metabo VibraTech (MVT), Absaughaube GED 125, Stützflansch, Zweilochmutter, Diamantschleiftopf Beton "classic", Zweilochschlüssel, metaBOX 165 L
Weitere Informationen:
Leistungsaufnahme:
1700 W
Abgabeleistung:
1040
Kabellänge:
4 m
Leerlaufdrehzahl:
2800-9600
Scheibendurchmesser:
125
Werkzeugaufnahme:
M 14
Gewicht:
2,7 kg
Weitere Suchbegriffe: Winkelschneider, elektra beckum metabo ersatzteile, sanierungsfräse, elektro-winkelschleifer 125mm, Metabo, Renovierungsschleifer, RSEV, 17-125,, metaBOX, 165
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 368,05*
€ 410,45*
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 371,24*
€ 413,51*
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 390,62*
€ 441,50*
Lager 7NBYA
5
Frei Haus
ab € 383,42*
€ 442,72*
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 406,94*
€ 445,65*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7NBYA
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 442,72*
€ 526,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 404,18*
€ 480,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 397,68*
€ 473,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 392,29*
€ 466,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 383,42*
€ 456,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 7NBYA
Versand: Lager 7NBYA
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7NBYA
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.