Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Arbeitsschutz
>
Bekleidung
>
Bekleidung nach Berufsgruppen
>
Feuerwehrbekleidung
>
Schutzbekleidung
>
Handschuhe
>
Arbeitshandschuhe
>
Kälteschutzhandschuh
>
Artikel
Kälteschutzhandschuhe TEGERA 9122 PRO, Kat. II, schwarz/gelb/grau, Gr. 7
Menge:
Paar
Produktinformationen:
icecat
Lager 6C8MS
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
6C8MS-1220764
Hersteller:
Ejendals
Herst.-Nr.:
9122-7
EAN/GTIN:
7392626023499
Suchbegriffe:
Gartenhandschuh
Gartenhandschuhe
Isolierhandschuh
Kälteschutzhandschuh
Ergonomischer, wasserabweisender Winterhandschuh mit Microthan®+. Das robuste synthetische Leder Microthan®+ bietet dank der Diamant Grifffläche hervorragenden Grip. Die Regulierung über den Klettverschluss am Handgelenk bietet eine sichere Passform, während Fleece in der Innenseite es gemütlich und warm macht.EN 388:2016, 2121X EN 511:2006, 01X
Weitere Informationen:
Produkttyp:
Schutzhandschuh (mechanisch)
Marke:
TEGERA®
Modell:
9122
Größe:
7
Beschichtungsart:
unbeschichtet
Eigenschaft:
flüssigkeitsabweisend
... >
Arbeitsschutz
>
Handschutz
>
Montagehandschuhe
Weitere Suchbegriffe:
Kälteschutzhandschuhe
,
Kühlhaushandschuh
,
Kühlhaushandschuhe
,
Lederhandschuh
,
Lederhandschuhe
,
Lederschutzhandschuh
,
Leder-Winterhandschuhe
,
Lederwinterhandschuh
,
Winter-Lederhandschuhe
,
Winterlederhandschuhe
,
Nylon-Handschuhe
,
Nylonhandschuh
,
Nylonhandschuhe
,
Polyester-Handschuhe
,
Handschuhe Synthetisch
,
Synthetikhandschuh
,
Synthetische Handschuhe
,
Thermohandschuh
,
Winter Handschuhe
,
Winterbauhandschuh
,
Winterbauhandschuhe
,
Winterhandschuh
,
Winterhandschuhe
,
Winterschutzhandschuh
,
thermohandschuh gr 7
,
thermohandschuh
,
ejendals winterhandschuh
,
Schutzhandschuh
Angebote
(5)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 6C8MS
7 Tage
24
12
Frei Haus
ab € 15,97*
€ 21,06*
Lager 4012
7 Tage
24
6
€ 4,90*
ab € 16,38*
€ 21,92*
Lager 8BZC4
5 Tage
11
6
€ 6,90*
ab € 16,67*
€ 22,99*
Lager 380
3 Tage
2
1
€ 4,95*
ab € 19,14*
€ 27,27*
Lager 8580
15 Tage
nicht lagernd
6
€ 6,95*
ab € 21,41*
€ 28,20*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Paar
Konditionen vorschlagen lassen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Paar
€ 21,06*
€ 25,06
pro Paar
ab 20 Paar
€ 19,96*
€ 23,75
pro Paar
ab 24 Paar
€ 19,57*
€ 23,29
pro Paar
ab 36 Paar
€ 19,17*
€ 22,81
pro Paar
ab 60 Paar
€ 18,79*
€ 22,36
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 15,97*
€ 19,00
pro Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Paar
Mindestbestellmenge: 12 Paar (
entspricht € 252,72* zzgl. MwSt.
)
Lagerstand:
Lager 6C8MS
Versand:
Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 6C8MS
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ejendals TEGERA 9122 Werkstatthandschuhe Schwarz, Grau, Gelb Nylon, Polyester, Polyurethan
Ejendals
7392626023505
ab € 15,93*
Ähnlich
Ejendals TEGERA 9122 Werkstatthandschuhe Schwarz, Grau, Gelb Nylon, Polyester, Polyurethan
Ejendals
7392626023529
ab € 15,95*
Ähnlich
Ejendals TEGERA 9122 Werkstatthandschuhe Schwarz, Grau, Gelb Nylon, Polyester, Polyurethan
Ejendals
7392626023536
ab € 15,91*
Ähnlich
Ejendals Tegera® Pro 9122 Winterhandschuh, Größe 9
Ejendals
9122-9
ab € 16,04*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen