Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherungsringzange gerade J 1 grau atrament. Knipex


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Sicherungsringzange gerade J 1 grau atrament. Knipex
Sicherungsringzange gerade J 1 grau atrament. Knipex
Artikel-Nr.:
     6C8MS-124011
Hersteller:
     Knipex
Herst.-Nr.:
     48 11 J1
EAN/GTIN:
     4003773048527
Suchbegriffe:
Innen-Sicherungsringzange
Innensicherungsring Zange
Innensicherungsringzange
Sicherungszange Innenring
Präzisions-Sicherungsringzange für Innenringe, gerade, Knipex

Ausführung: DIN 5256, Form C, gerade. Aus Chrom-Vanadium-Elektrostahl, geschmiedet, Kopf grau atramentiert, eingesetzte Spitzen aus gezogenem Federstahldraht höchster Güte mit großer Auflagefläche, daher kein Verwinden der Ringe. Höchste Präzision durch geschraubtes Gelenk, daher hoch belastbar mit einer bis zu 10-fach höheren Standzeit im Dauereinsatz. Griffe mit Kunststoff überzogen.

Anwendung: Für die Montage von Innen-Sicherungsringen.
Weitere Informationen:
Größe:
J 1
für Innenring-Ø:
12–25 mm
Gesamtlänge:
140 mm
Markenname:
KNIPEX
Herstellername:
KNIPEX-Werk
Herstellerartikelnummer:
48 11 J1
Ursprungsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: Seegering Zange, Seegeringzange, Sicherungsringzange, Sicherungsringzangen, sicherungsringzange j1 12-25mm, seegering zange, seegering zange innen, 56190001, Außenringsicherungszange, Außenringsicherungszangen, Greifzange, Greifzangen, Handwerkzeug, Innenringsicherungszange, Innenringsicherungszangen, Knipex, Präzisions-Sicherungsringzange, QR4028290, Seegerringzange, Seegerringzangen, Sprengringzange, Sprengringzangen, Werkzeug,, Werkzeugmaschine, Zange, Zangen
Angebote (45)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
56
1
€ 6,90*
ab € 10,67*
€ 13,05*
3 Tage
20
1
€ 4,79*
ab € 10,66*
€ 13,06*
1 Tag
85
1
€ 7,90*
ab € 10,89*
€ 13,38*
6
€ 5,95*
ab € 11,59*
€ 13,52*
Lager 6C8MS
56
10
Frei Haus
ab € 11,29*
€ 13,90*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 13,90*
€ 16,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,50*
€ 16,07
pro Stück
ab 30 Stück
€ 13,36*
€ 15,90
pro Stück
ab 40 Stück
€ 13,16*
€ 15,66
pro Stück
ab 50 Stück
€ 12,81*
€ 15,24
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,29*
€ 13,44
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 139,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.