Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KNIPEX 48 11 J1 Präzisions-Sicherungsringzange für Innenringe in Bohrungen mit rutschhemmendem Kunststoff überzogen grau atramentiert 140 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD01
MD01
MD25
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4003773048527
Hersteller:
     Knipex
Herst.-Nr.:
     48 11 J1
EAN/GTIN:
     4003773048527
Suchbegriffe:
Innen-Sicherungsringzange
Innensicherungsring Zange
Innensicherungsringzange
Sicherungszange Innenring
48 11 J1 Präzisions-Sicherungsringzange hoch belastbar im Dauereinsatz: bis zu 10-fach höhere Standzeit gegenüber angedrehten Spitzen. mit eingesetzten Spitzen für sicheres Arbeiten. Geschraubtes Gelenk: präziser, spielfreier Gang der Zange. Rutschhemmender Kunststoffüberzug an den Griffen. gerade Spitzen. - Kapazität für Bohrungsdurchmesser: Ø 12 – 25mm - Spitzen (Durchmesser): Ø 1,3mm
Weitere Informationen:
EF001438:
EU570448
EF000010:
-
EF002391:
EU570448
EF000019:
false
EF001463:
false
EFDE0001:
-
EF005383:
false
EF001261:
false
EF005773:
false
EF006293:
false
Größe:
J 1
Länge:
140 mm
Bohrungs-Ø:
12–25 mm
Nenngröße:
12
BAA059001:
48 11 J1
BAA271001:
4003773048527
BAA316001:
Präzisions-Sicherungsringzange für Innenringe in Bohrungen
BAA018001:
140 mm
BAA001001:
KNIPEX
BAB565001:
Präzisions-Sicherungsringzange für Innenringe in Bohrungen
BAB576001:
105 kg
BAA430001:
N
BAB010001:
WAA090
BAB521001:
DIN 5256 C
BAE321001:
1 / DIN 5256 C; gerade Backen
Gewicht:
105 g
Sperrcode:
0
Bohrungsdurchmesser:
12 - 25 Ø mm
we_Katalog_Wxx:
W9
kata_Wx:
W9
kata_Wx_Nr:
3056190001
Oberfläche:
grau atramentiert
PROFICLASS-7.0:
AAC470c002
Artikellänge:
140 mm
RoHs:
n
ETIM-8.0:
EC002228
ETIM-7.0:
EC002228
Griffe:
mit rutschhemmendem Kunststoff überzogen
Formbezeichnung:
DIN 5256 C; gerade Backen
Gelenkausführung:
Geschraubtes Gelenk
Spitze Durchmesser:
1.3 Ø mm
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Seegering Zange, Seegeringzange, Sicherungsringzange, Sicherungsringzangen, sicherungsringzange j1 12-25mm, seegering zange, seegering zange innen, sprengringzangen set, sprengringzange, sprengringe, sprengring set, sprengring, engineer, sicherungsringe, seegeringzange, spreizzange, sicherungsringe sortiment, segeringzangen set, sägeringzangen set, segeringen zangen set, splinte, federstecker, federsplint
Angebote (45)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
56
1
€ 6,90*
ab € 10,67*
€ 13,05*
Lager 7
20
1
€ 4,79*
ab € 10,66*
€ 13,06*
1 Tag
85
1
€ 7,90*
ab € 10,89*
€ 13,38*
6
€ 5,95*
ab € 11,59*
€ 13,52*
2 Tage
56
10
Frei Haus
ab € 11,29*
€ 13,90*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,06*
€ 15,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,03*
€ 15,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,40*
€ 14,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,21*
€ 14,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,08*
€ 14,38
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,66*
€ 12,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.