Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Handschuh NSK 26,Nitr il,640 mm lang, Größe 9


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Handschuh NSK 26,Nitr il,640 mm lang, Größe 9
Handschuh NSK 26,Nitr il,640 mm lang, Größe 9
Artikel-Nr.:
     6C8MS-128112
Hersteller:
     SHOWA
Herst.-Nr.:
     NSK 26-09
EAN/GTIN:
     0380540420972
Suchbegriffe:
Chemikalienhandschuh einfach
Putz-Handschuh
Putzhandschuh
Reinigungshandschuh
Chemikalienschutzhandschuh »NSK 24™« und »NSK 26™«

Zulassung/Norm: EN 388:2003, EN 374-3
Eigenschaften:
•Hohe mechanische Festigkeit
•Ölbeständig
•Mit Stulpe, beschichtet, aufgeraute Grifffläche
Anwendungsbereiche: Chemische Industrie, Reinigung, Wartungsarbeiten, Raffinerien, Fischereibetriebe
Material: Nitrilbeschichtetes Baumwollträgertrikot, 100 % Nitril
Farbe: blau

Weitere Informationen:
Größe:
9
Schutz nach:
EN 388 4.1.1.1. / EN 374 JKL
Herstellerartikelnummer:
NSK 26-09
Herstellername:
Showa International (Netherlands)
Markenname:
SHOWA
Ursprungsland:
Malaysia
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12
€ 4,90*
ab € 8,72*
€ 11,18*
4 Tage
143
12
Frei Haus
ab € 8,84*
€ 11,25*
23 Tage
nicht lagernd
12
€ 4,90*
ab € 9,17*
€ 11,41*
14 Tage
nicht lagernd
12
Frei Haus
ab € 9,33*
€ 11,59*
Lager 6C8MS
15 Tage
nicht lagernd
12
Frei Haus
ab € 9,07*
€ 11,84*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Paar
€ 11,84*
€ 14,09
pro Paar
ab 20 Paar
€ 11,28*
€ 13,42
pro Paar
ab 24 Paar
€ 11,17*
€ 13,29
pro Paar
ab 36 Paar
€ 10,89*
€ 12,96
pro Paar
ab 48 Paar
€ 10,78*
€ 12,83
pro Paar
ab 60 Paar
€ 10,73*
€ 12,77
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 9,07*
€ 10,79
pro Paar
1 Paar enthält 2 Stück (ab € 4,535* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Paar
Mindestbestellmenge: 12 Paar ( entspricht € 142,08* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SHOWA
NSK 26-10
ab € 7,96*
Ähnlich
SHOWA
NSK 26-11
ab € 7,96*
Ähnlich
SHOWA
NSK 26-08
ab € 7,96*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.