Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6C8MS-1300158 Herst.-Nr.: 7100226020 EAN/GTIN: 5900422114314 |
| |
|
| | |
| 3M™ GPT-020P Doppelseitiges Klebeband • Exzellente Schälfestigkeit auf einer Vielzahl von verschiedenen Oberflächen • Hohe Scherfestigkeit auch bei erhöhten Temperaturen • Soforthaftung auf den meisten hoch und niederenergetischen Oberflächen • Einfache Handhabung und Verarbeitung durch Folien Schutzabdeckung • Zum Zusammenbau von Verkaufsdisplays und Leuchtkästen • Zum Kleben von Werbeschildern und dekorativen Elementen • Zum Befestigen von Zierelementen, Blenden oder Emblemen • Selbstklebendes Ausrüsten von Profilen, Aufbau Leisten und Bodenbelägen • Klebstoff: Modifiziertes Acrylat • Träger: PCK-Schutzpapier 0,012mm transparent • Temperaturbeständigkeit: bis 90 °C (kurzfristig bis 190 °C) Weitere Informationen: | | Breite: | 12 mm | Länge: | 50 m | Farbe: | transparent | Marke: | 3M™ |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Montage-Klebeband, Montageklebeband, Spiegel-Klebeband, Spiegelklebeband, PE-Klebeband, Polyethylen-Klebeband, PES-Klebeband, Polyester-Klebeband, PP-Klebeband, PP-Packband, Polypropylen-Packband, Selbstverschweißendes Dichtband, Selbstverschweißendes Silikonband, scotch doppelseitiges klebeband transparent, pp-klebeband, pp-packband transparent, doppelseitiges-Klebeband, Klebeband |
| | |
| | | Angebote (18) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1 | | € 4,00* | ab € 5,74* | € 8,18* | | | | | | | | 1 | | € 4,60* | ab € 4,72* | € 8,19* | | | | | | | | 1 | | € 8,95* | ab € 6,27* | € 8,96* | | | | | 16 Tage | | | 24 | | € 6,99* | ab € 7,27* | € 9,08* | | | | Lager 6C8MS | | | | 24 | | Frei Haus | ab € 7,84* | € 9,82* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6C8MS | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 50 Meter (ab € 0,1568* pro Meter) | Bestellungen nur in Vielfachen von 24 Stück | Mindestbestellmenge: 24 Stück ( entspricht € 235,68* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6C8MS | | Versand: Lager 6C8MS | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|