Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stahlr.-Gerüstbock lack. B 1200mm, H 1,20 - 1,95 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stahlr.-Gerüstbock lack. B 1200mm, H 1,20 - 1,95 m
Stahlr.-Gerüstbock lack. B 1200mm, H 1,20 - 1,95 m
Artikel-Nr.:
     6C8MS-132833
Hersteller:
     Müba
Herst.-Nr.:
     10630
EAN/GTIN:
     4031549106300
Suchbegriffe:
Arbeitsbock
Arbeitstritt
Gerüstbock
Handwerkerbock
Stahlrohr-Gerüstbock

• Stabile, perfekt funktionierende Stahlrohr-Konstruktion
• Absolute Standfestigkeit durch Schrägstellung der Füße
• Klappbar, daher platzsparend beim Transport und bei der Lagerung
• Berufsgenossenschaftlich zugelassen
• Handlich im Einsatz
• Mit Aufnahme für Geländerpfosten
• lackiert

Weitere Informationen:
Breite:
1200 mm
Höhe:
1200 mm
ausziehbar bis:
1950 mm
höhenverstellbar:
100 (Raster) mm
belastbar bis:
1500 kg
Gewicht ca.:
21 kg
Ursprungsland:
Deutschland
Markenname:
müba
Herstellername:
Müller & Baum GmbH & Co. KG
Herstellerartikelnummer:
10630
Weitere Suchbegriffe: Klappbock, Kurbelgerüst, Kurbelgerüstbock, Putzergerüstbock, arbeitstritt müba, arbeitsbock, 4031549106300, Stahlrohr-Gerüstbock
Angebote (19)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 84,79*
€ 103,49*
2 Tage
181
€ 5,90*
ab € 94,59*
€ 115,14*
Lager 6C8MS
181
Frei Haus
ab € 93,31*
€ 118,31*
1 Tag
180
Frei Haus
ab € 102,85*
€ 124,89*
8 Tage
181
Frei Haus
ab € 104,26*
€ 126,92*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 118,31*
€ 140,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 112,90*
€ 134,35
pro Stück
ab 4 Stück
€ 111,77*
€ 133,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 105,34*
€ 125,35
pro Stück
ab 6 Stück
€ 104,82*
€ 124,74
pro Stück
ab 8 Stück
€ 104,55*
€ 124,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 102,06*
€ 121,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 93,31*
€ 111,04
pro Stück
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Müba
19537
ab € 11,30*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.