Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stahlr.-Gerüstbock lack. B 1200mm, H 1,20 - 1,95 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stahlr.-Gerüstbock lack. B 1200mm, H 1,20 - 1,95 m
Stahlr.-Gerüstbock lack. B 1200mm, H 1,20 - 1,95 m
Artikel-Nr.:
     4012-132833
Hersteller:
     Müba
Herst.-Nr.:
     10630
EAN/GTIN:
     4031549106300
Suchbegriffe:
Arbeitsbock
Arbeitstritt
Gerüstbock
Handwerkerbock
Stahlrohr-Gerüstbock

• Stabile, perfekt funktionierende Stahlrohr-Konstruktion
• Absolute Standfestigkeit durch Schrägstellung der Füße
• Klappbar, daher platzsparend beim Transport und bei der Lagerung
• Berufsgenossenschaftlich zugelassen
• Handlich im Einsatz
• Mit Aufnahme für Geländerpfosten
• lackiert

Weitere Informationen:
Breite:
1200 mm
Höhe:
1200 mm
ausziehbar bis:
1950 mm
höhenverstellbar:
100 (Raster) mm
belastbar bis:
1500 kg
Gewicht ca.:
21 kg
Ursprungsland:
Deutschland
Markenname:
müba
Herstellername:
Müller & Baum GmbH & Co. KG
Herstellerartikelnummer:
10630
Weitere Suchbegriffe: Klappbock, Kurbelgerüst, Kurbelgerüstbock, Putzergerüstbock, arbeitstritt müba, arbeitsbock, 4031549106300, Stahlrohr-Gerüstbock
Angebote (23)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
91
€ 4,79*
ab € 77,26*
€ 94,67*
€ 5,00*
ab € 84,15*
€ 102,84*
8 Tage
79
€ 35,99*
ab € 87,97*
€ 106,43*
Lager 4012
116
€ 5,90*
ab € 93,78*
€ 113,58*
1 Tag
116
Frei Haus
ab € 92,43*
€ 116,40*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 113,58*
€ 135,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 112,32*
€ 133,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 107,50*
€ 127,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 102,01*
€ 121,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 93,78*
€ 111,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Müba
19537
ab € 11,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.