Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Forsthandschuh Forest Worker 1


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Forsthandschuh Forest Worker 1
Forsthandschuh Forest Worker 1
Artikel-Nr.:
     6C8MS-134846
Hersteller:
     Hase Safety Group
Herst.-Nr.:
     4018949933101
EAN/GTIN:
     4018949933101
Suchbegriffe:
Arbeits-Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
Forsthandschuh Forest Worker 1

Ausführung:
• Doppelnähte
• Gefüttert
• Hochelastischer Strickbund
Norm: EN 388, EN 420
Kategorie: II
Material: Hochwertiges Rindnarbenleder, Schirmseide
Stärke: 1,2–1,3 mm
Größe: 10

Weitere Informationen:
Größe:
10
Schutz nach:
EN 388:2016 3.1.3.3.X.
Markenname:
neutrale Produktlinie
Ursprungsland:
Indien
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
204
12
pro Paar
€ 4,79*
ab € 4,54*
€ 5,81*
28 Tage
nicht lagernd
12
pro Paar
Frei Haus
ab € 4,59*
€ 5,87*
Lager 6C8MS
228
20
pro Paar
Frei Haus
ab € 4,87*
€ 6,03*
15 Tage
nicht lagernd
12
pro Paar
€ 5,50*
ab € 4,63*
€ 6,12*
2 Tage
228
12
pro Paar
€ 5,90*
ab € 4,92*
€ 6,28*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Paar
€ 6,03*
€ 7,18
pro Paar
ab 40 Paar
€ 5,93*
€ 7,06
pro Paar
ab 50 Paar
€ 5,65*
€ 6,72
pro Paar
ab 60 Paar
€ 5,61*
€ 6,68
pro Paar
ab 80 Paar
€ 5,60*
€ 6,66
pro Paar
ab 5000 Paar
€ 4,87*
€ 5,80
pro Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Paar
Mindestbestellmenge: 20 Paar ( entspricht € 120,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hase Safety Group
508580
ab € 74,92*
Zubehör
Hase Safety Group
508590
ab € 6,85*
Zubehör
Hase Safety Group
140030-L
ab € 49,17*
Zubehör
Hase Safety Group
140035-L
ab € 52,31*
Zubehör
Hase Safety Group
140035-XL
ab € 52,44*
Zubehör
Hase Safety Group
140045-L
ab € 60,64*
Zubehör
Hase Safety Group
140045-XL
ab € 60,69*
Zubehör
Hase Safety Group
140050-L
ab € 63,46*
Zubehör
Hase Safety Group
140050-XL
ab € 63,46*
Zubehör
Hase
508595-uni
ab € 7,74*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.