Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Handschuh MechanicL, Nitril, leicht, Größe 10, gelb, FORTIS


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Handschuh MechanicL, Nitril, leicht, Größe 10, gelb, FORTIS
Handschuh MechanicL, Nitril, leicht, Größe 10, gelb, FORTIS
Artikel-Nr.:
     6C8MS-135434
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4317784794190
EAN/GTIN:
     4317784794190
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
Nitrilhandschuh »Mechanic L«

Zulassung/Norm: EN 388
Eigenschaften:
•Leicht
•Hohe Abriebfestigkeit
•Besonders gutes Tastgefühl durch extrem dünne und leichte Nitril-Beschichtung
Anwendungsbereiche: Landwirtschaft, Gartenbau, Verpackungsindustrie, Tankstellen und Reparaturen
Material: Trägergewebe: 100 % Baumwolle
Farbe: gelb

Weitere Informationen:
Größe:
10
Schutz nach:
EN 388 3.1.1.1.X.
Herstellerartikelnummer:
4317784794190
Herstellername:
EDE
Markenname:
FORTIS
Ursprungsland:
Pakistan
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
4392
12
€ 4,95*
ab € 0,88*
€ 1,28*
2 Tage
4392
12
€ 6,90*
ab € 0,93*
€ 1,36*
12
€ 5,90*
ab € 0,85*
€ 1,37*
12
€ 9,80*
ab € 0,9716*
€ 1,4116*
Lager 6C8MS
4392
12
Frei Haus
ab € 1,03*
€ 1,95*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Paar
€ 1,95*
€ 2,32
pro Paar
ab 24 Paar
€ 1,76*
€ 2,09
pro Paar
ab 36 Paar
€ 1,58*
€ 1,88
pro Paar
ab 48 Paar
€ 1,51*
€ 1,80
pro Paar
ab 50 Paar
€ 1,34*
€ 1,59
pro Paar
ab 60 Paar
€ 1,30*
€ 1,55
pro Paar
ab 100 Paar
€ 1,26*
€ 1,50
pro Paar
ab 200 Paar
€ 1,21*
€ 1,44
pro Paar
ab 30000 Paar
€ 1,03*
€ 1,23
pro Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Paar
Mindestbestellmenge: 12 Paar ( entspricht € 23,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.