Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Arbeitsschutz
>
Bekleidung
>
Bekleidung nach Berufsgruppen
>
Feuerwehrbekleidung
>
Schutzbekleidung
>
Handschuhe
>
Arbeitshandschuhe
>
Elektrikerhandschuhe
>
ESD Handschuhe
>
Artikel
ESD-Handschuhe TEGERA 879, Kat. II, blau/grau/schwarz, Gr. 9
Menge:
Paar
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
6C8MS-1360983
Hersteller:
Ejendals
Herst.-Nr.:
879-9
EAN/GTIN:
7340118376462
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
Sehr dünner, geschmeidiger ESD-Handschuh mit Nitrilbeschichtung für ESD-geschützte Arbeitsbereiche und maximales Fingerspitzengefühl. Mit Touchscreen-Funktionalität, für einen nahtlosen Wechsel zwischen verschiedenen Aufgaben, ohne den Handschuh ausziehen zu müssen. Dünne 18-gg-Faser und hoch atmungsaktiv, für ganztägigen Komfort.
Weitere Informationen:
Produkttyp:
Schutzhandschuh (mechanisch)
Marke:
TEGERA®
Modell:
879
Größe:
9
Beschichtungsart:
teilbeschichtet
Eigenschaft:
antistatisch
Gauge:
18
... >
Arbeitsschutz
>
Handschutz
>
Montagehandschuhe
Weitere Suchbegriffe:
Mechaniker-Handschuhe
,
Mechanikerhandschuhe
,
Mechanische Schutzhandschuhe
,
Sicherheitshandschuh
,
Spezialschutzhandschuh
,
mechanischer Schutzhandschuh
,
Antistatik-Handschuhe
,
Antistatikhandschuh
,
ESD Handschuhe
,
Elektrikerhandschuh
,
Elektrikerhandschuhe
,
Gummi-Handschuh
,
Gummihandschuh
,
Gummihandschuhe
,
Latex Handschuhe
,
Latexhandschuh
,
Latexhandschuhe
,
Naturlatexhandschuh
,
Naturlatexhandschuhe
,
Feinmechaniker-Handschuhe
,
Feinmechanikerhandschuhe
,
Montagehandschuh
,
Montagehandschuhe
,
Montageschutzhandschuh
,
Nitril Schutzhandschuhe
,
Nitrilhandschuh
,
Nitrilhandschuhe
,
Nitrilkautschukhandschuh
,
Nylon-Handschuhe
,
Nylonhandschuh
,
Nylonhandschuhe
,
Handschuhe Synthetisch
,
Synthetikhandschuh
,
Synthetische Handschuhe
,
arbeitshandschuhe tegera größe 9
,
antistatik handschuhe
,
esd handschuhe tegera
,
Schutzhandschuh
Angebote
(9)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 6SDG9
2 Tage
84
6
€ 4,90*
ab € 2,69*
€ 2,69*
Lager 4012
7 Tage
84
6
€ 6,90*
ab € 2,39*
€ 3,58*
Lager 6C8MS
7 Tage
84
12
Frei Haus
ab € 2,77*
€ 4,21*
Lager 8BZC4
11 Tage
nicht lagernd
12
€ 6,90*
ab € 3,45*
€ 4,94*
Lager 5417
6
€ 4,90*
ab € 3,43*
€ 5,00*
Angebote:
5
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Paar
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Paar
€ 4,21*
€ 5,01
pro Paar
ab 20 Paar
€ 3,97*
€ 4,72
pro Paar
ab 24 Paar
€ 3,67*
€ 4,37
pro Paar
ab 48 Paar
€ 3,58*
€ 4,26
pro Paar
ab 50 Paar
€ 3,37*
€ 4,01
pro Paar
ab 96 Paar
€ 3,35*
€ 3,99
pro Paar
ab 120 Paar
€ 3,31*
€ 3,94
pro Paar
ab 7500 Paar
€ 2,77*
€ 3,30
pro Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Paar
Mindestbestellmenge: 12 Paar (
entspricht € 50,52* zzgl. MwSt.
)
Lagerstand:
Lager 6C8MS
Versand:
Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 6C8MS
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ESD-Handschuhe TEGERA 879, Kat. II, blau/grau/schwarz, Gr. 6
Ejendals
879-6
ab € 2,39*
Ähnlich
Ejendals Tegera® 879 ESD Handschuh, Größe 12
Ejendals
879-12
ab € 2,39*
Ähnlich
TEGERA Montagehandschuh TEGERA 879 Gr.10
Tegera
879-10
ab € 2,39*
Ähnlich
TEGERA Montagehandschuh TEGERA 879 Gr.11
Tegera
879-11
ab € 2,39*
Ähnlich
TEGERA Montagehandschuh TEGERA 879 Gr.7
Tegera
879-7
ab € 2,39*
Ähnlich
TEGERA Montagehandschuh TEGERA 879 Gr.8
Tegera
879-8
ab € 2,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen