Ausführung: Bruch- und schlagfestes sowie staub- und wasserdichtes Gehäuse. Kompatibel mit 18-V-Akkus von Bosch, Dewalt, Fein, Festool, Flex, Makita, Metabo CAS und MIlwaukee. Zusätzlich kompatibel mit dem Ladegerät/Netzanschluss SPS. Spezielle COB-LED für eine gleichmäßige und großflächige Ausleuchtung sowie eine 10-fach höhere Lebensdauer gegenüber herkömmlichen LEDs. Mit der Bluetooth®-Beleuchtungssteuerung schalten Sie maximal 4 Arbeitsleuchten ein bzw. aus. So können Sie Ihre Arbeitsleuchten mit dem Smartphone an die Arbeitsumgebung anpassen. Arbeitstemperatur von –10 °C bis +40 °C. Lieferung ohne Akku oder Netzanschluss. Hinweis: Für den Einsatz von Akkus der Marken Bosch, Dewalt, Fein, Festool, Flex, Makita und Milwaukee wird ein separat erhältlicher Schnittstellen-Adapter der Connector-Serie benötigt. Die tatsächliche Leuchtdauer ist abhängig vom verwendeten Akku.
Abstrahlwinkel 360° oder 180° wählbar. Mit Tragegriff, Haken zum Aufhängen und Stativaufnahme. Der integrierte Reserveakku verhindert zuverlässig, dass plötzlich das Licht ausgeht.