Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Arbeitsschutz
>
Bekleidung
>
Bekleidung nach Berufsgruppen
>
Feuerwehrbekleidung
>
Schutzbekleidung
>
Handschuhe
>
Arbeitshandschuhe
>
Schnittschutzhandschuhe
>
Kevlar-Handschuhe
>
Artikel
Hitzeschutzhandschuhe TEGERA 134, Kat. III, braun/schwarz, Gr. 7
Menge:
Paar
Produktinformationen:
icecat
Lager 6C8MS
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
6C8MS-1377545
Hersteller:
Ejendals
Herst.-Nr.:
134-7
EAN/GTIN:
7392626060326
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
Premium Schweiß- und Schnittschutzhandschuh für schwere Arbeiten. Dünnes Vollnarben Ziegenleder für hohe Feinfühligkeit. KEVLAR® Futter für extra Hitze- und Schnittschutz. Spezielle Lederbehandlung für Aufgaben in leicht nassen und öligen Bereichen. Handgelenk-Gummizug für bessere Passform. KEVLAR® Nähte und schwarze Farbe für längere Haltbarkeit und Produktlebensdauer.EN 388:2016, 3X22C EN 407:2004, 41234X
Weitere Informationen:
Produkttyp:
Schnittschutzhandschuh
Marke:
TEGERA®
Modell:
134
Größe:
7
Beschichtungsart:
unbeschichtet
Eigenschaft:
flüssigkeitsabweisend
... >
Arbeitsschutz
>
Handschutz
>
Schnittschutzhandschuhe
Weitere Suchbegriffe:
Mechaniker-Handschuhe
,
Mechanikerhandschuhe
,
Mechanische Schutzhandschuhe
,
Sicherheitshandschuh
,
Spezialschutzhandschuh
,
mechanischer Schutzhandschuh
,
Hitzehandschuh
,
Hitzeschutzhandschuh
,
Hitzeschutzhandschuhe
,
Kevlar-Handschuhe
,
Kevlar-Schutzhandschuh
,
Lederhandschuh
,
Lederhandschuhe
,
Lederschutzhandschuh
,
Schnittschutz-Handschuhe
,
Schnittschutzhandschuh
,
Schnittschutzhandschuhe
,
schnittfeste Handschuhe
,
Flügeldaumenhandschuh
,
Schweißer-Handschuhe
,
Schweißerhandschuh
,
Schweißerhandschuhe
,
schnittschutz-handschuhe größe 7
,
schnittschutz handschuhe
,
ejendals schnittschutzhandschuh
Angebote
(3)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 4012
15 Tage
nicht lagernd
6
€ 4,90*
ab € 21,06*
€ 27,39*
Lager 6C8MS
30 Tage
nicht lagernd
6
Frei Haus
ab € 20,53*
€ 27,45*
Lager 8BZC4
11 Tage
nicht lagernd
6
Frei Haus
ab € 21,46*
€ 28,23*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Konditionen vorschlagen lassen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Paar
€ 27,45*
€ 32,67
pro Paar
ab 12 Paar
€ 26,28*
€ 31,27
pro Paar
ab 24 Paar
€ 25,75*
€ 30,64
pro Paar
ab 30 Paar
€ 24,91*
€ 29,64
pro Paar
ab 36 Paar
€ 24,41*
€ 29,05
pro Paar
ab 60 Paar
€ 22,58*
€ 26,87
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 20,53*
€ 24,43
pro Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Paar
Mindestbestellmenge: 6 Paar (
entspricht € 164,70* zzgl. MwSt.
)
Lagerstand:
Lager 6C8MS
Versand:
Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 6C8MS
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ejendals TEGERA 134 Werkstatthandschuhe Schwarz, Braun Latex, Leder
Ejendals
7392626060333
ab € 20,51*
Ähnlich
Ejendals TEGERA 134 Werkstatthandschuhe Schwarz, Braun Latex, Leder
Ejendals
7392626040632
ab € 20,52*
Ähnlich
Ejendals TEGERA 134 Werkstatthandschuhe Schwarz, Braun Latex, Leder
Ejendals
7392626040649
ab € 20,62*
Ähnlich
Hitzeschutzhandschuhe TEGERA 134, Kat. III, braun/schwarz, Gr. 9
Ejendals
134-9
ab € 20,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen