| |
|
| Artikel-Nr.: 6C8MS-1382626 Herst.-Nr.: SKK 600 RAL 2000 EAN/GTIN: 4052462032422 |
| |
|
| | |
| Späne-Kippmulde, Typ SKK, kastenförmig • Material: Stahlblech, öl- und wasserdicht verschweißt • Grundrahmen: mit Einfahrtaschen • Siebblech und Ablasshahn 1" zum Trennen der Flüssigkeiten von Feststoffen • Kippbar gelagerte Mulde mit Handgriff • Sicherung gegen unbeabsichtigtes Abrutschen und Auskippen • Rollen nachrüstbar Weitere Informationen: | | Typ: | SKK 600 | Volumen: | 600 l | Farbe: | RAL 2000 | Maße B x T x H: | 840 x 1390 x 905 mm | Schüttkantenhöhe: | 520 mm | Einfahrtaschen-Innenmaße A/B/C: | 455/170/55 mm | Tragkraft: | 300 kg | Gewicht: | 116 kg | Herstellername: | Bauer GmbH |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Mulden-Kipper, Muldenkipper, Muldenkippwagen, Muldenwagen, Schüttgutwagen, Spänewagen, Schüttgutbehälter, Spänebehälter, spänebehälter bauer, spänebehälter, 30912590, 7830912590, Lagerbehälter, Mulde, Späne-Kippmulde, Stahlbehälter, Transportbehälter, Transportmulde |
| | |
| | | Angebote (17) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 29 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 603,98* | € 666,27* | | | | | 32 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 601,63* | € 666,29* | | | | Lager 6C8MS | 23 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 589,93* | € 666,48* | | | | | | 19 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 594,40* | € 667,36* | | | | | 23 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 648,446* | € 712,536* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6C8MS | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6C8MS | | Versand: Lager 6C8MS | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|