Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bauer Südlohn Späne-Kippmulde SKK 400 v


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bauer Südlohn Späne-Kippmulde SKK 400 v
Bauer Südlohn Späne-Kippmulde SKK 400 v
Bauer Südlohn Späne-Kippmulde SKK 400 v
Bauer Südlohn Späne-Kippmulde SKK 400 v
Bauer Südlohn Späne-Kippmulde SKK 400 v
Bauer Südlohn Späne-Kippmulde SKK 400 v
Bauer Südlohn Späne-Kippmulde SKK 400 v
Bauer Südlohn Späne-Kippmulde SKK 400 v
Artikel-Nr.:
     6C8MS-1382647
Hersteller:
     Bauer
Herst.-Nr.:
     SKK 400 VZK
EAN/GTIN:
     4052462040052
Suchbegriffe:
Kipp-Behälter
Kippbehälter
Selbstkipper
Kippwagen
Späne-Kippmulde, Typ SKK, kastenförmig

• Material: Stahlblech, öl- und wasserdicht verschweißt
• Grundrahmen: mit Einfahrtaschen
• Siebblech und Ablasshahn 1" zum Trennen der Flüssigkeiten von Feststoffen
• Kippbar gelagerte Mulde mit Handgriff
• Sicherung gegen unbeabsichtigtes Abrutschen und Auskippen
• Rollen nachrüstbar

Weitere Informationen:
Typ:
SKK 400
Volumen:
400 l
Farbe:
feuerverzinkt EN ISO 1461
Maße B x T x H:
670 x 1320 x 840 mm
Schüttkantenhöhe:
485 mm
Einfahrtaschen-Innenmaße A/B/C:
285/170/55 mm
Tragkraft:
300 kg
Gewicht:
81 kg
Herstellername:
Bauer GmbH
Weitere Suchbegriffe: Mulden-Kipper, Muldenkipper, Muldenkippwagen, Muldenwagen, Schüttgutwagen, Spänewagen, Schüttgutbehälter, Spänebehälter, spänebehälter bauer, spänebehälter, 30912586, 7830912586, Lagerbehälter, Mulde, Späne-Kippmulde, Stahlbehälter, Transportbehälter, Transportmulde
Angebote (18)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
45 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 480,91*
€ 536,21*
36 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 480,94*
€ 536,23*
Lager 6C8MS
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 462,91*
€ 536,46*
23 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 481,95*
€ 539,12*
51 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 466,54*
€ 549,98*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 536,46*
€ 638,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 513,88*
€ 611,52
pro Stück
ab 4 Stück
€ 508,75*
€ 605,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 492,71*
€ 586,32
pro Stück
ab 6 Stück
€ 490,25*
€ 583,40
pro Stück
ab 8 Stück
€ 489,52*
€ 582,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 481,69*
€ 573,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 462,91*
€ 550,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bauer
SATZ RL. KK/KN/SKK/SKN
ab € 74,91*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.