Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bauer Südlohn Späne-Kippmulde 250 l 1130x590x740mm,vzk.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bauer Südlohn Späne-Kippmulde 250 l 1130x590x740mm,vzk.
Bauer Südlohn Späne-Kippmulde 250 l 1130x590x740mm,vzk.
Bauer Südlohn Späne-Kippmulde 250 l 1130x590x740mm,vzk.
Bauer Südlohn Späne-Kippmulde 250 l 1130x590x740mm,vzk.
Bauer Südlohn Späne-Kippmulde 250 l 1130x590x740mm,vzk.
Bauer Südlohn Späne-Kippmulde 250 l 1130x590x740mm,vzk.
Bauer Südlohn Späne-Kippmulde 250 l 1130x590x740mm,vzk.
Bauer Südlohn Späne-Kippmulde 250 l 1130x590x740mm,vzk.
Artikel-Nr.:
     6C8MS-1382653
Hersteller:
     Bauer
Herst.-Nr.:
     SKK 250 VZK
EAN/GTIN:
     4052462036338
Suchbegriffe:
Kipp-Behälter
Kippbehälter
Selbstkipper
Kippwagen
Späne-Kippmulde, Typ SKK, kastenförmig

• Material: Stahlblech, öl- und wasserdicht verschweißt
• Grundrahmen: mit Einfahrtaschen
• Siebblech und Ablasshahn 1" zum Trennen der Flüssigkeiten von Feststoffen
• Kippbar gelagerte Mulde mit Handgriff
• Sicherung gegen unbeabsichtigtes Abrutschen und Auskippen
• Rollen nachrüstbar

Weitere Informationen:
Typ:
SKK 250
Volumen:
250 l
Farbe:
feuerverzinkt EN ISO 1461
Maße B x T x H:
590 x 1115 x 740 mm
Schüttkantenhöhe:
430 mm
Einfahrtaschen-Innenmaße A/B/C:
205/170/55 mm
Tragkraft:
300 kg
Gewicht:
66 kg
Herstellername:
Bauer GmbH
Weitere Suchbegriffe: Mulden-Kipper, Muldenkipper, Muldenkippwagen, Muldenwagen, Schüttgutwagen, Spänewagen, Schüttgutbehälter, Spänebehälter, bauer kippwagen 0,25m³, spänebehälter bauer, spänebehälter, 30912576, 7830912576, Lagerbehälter, Mulde, Späne-Kippmulde, Stahlbehälter, Transportbehälter, Transportmulde
Angebote (17)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
35 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 429,34*
€ 483,81*
23 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 433,12*
€ 483,83*
Lager 6C8MS
23 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 417,63*
€ 483,96*
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 433,63*
€ 486,37*
28 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 444,43*
€ 496,87*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 483,96*
€ 575,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 463,32*
€ 551,35
pro Stück
ab 4 Stück
€ 458,68*
€ 545,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 443,12*
€ 527,31
pro Stück
ab 6 Stück
€ 440,91*
€ 524,68
pro Stück
ab 8 Stück
€ 440,24*
€ 523,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 434,73*
€ 517,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 417,63*
€ 496,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bauer
SATZ RL. KK/KN/SKK/SKN
ab € 78,86*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.